0190197850000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312-E1A-XL-MA-T41A

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22312-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:160000000378113
Produttore:0190197850000
EAN:4026677848895
0190197850000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312-E1A-XL-MA-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190197850000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312-E1A-XL-MA-T41A


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 223..-E1A-XL-MA-T41A, simmetrico a due bordi esterni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2930 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4200 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84823000
132,80 IVA esclusa
/ Unità
162,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione