CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22222 EK/C4

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22222 EK/C4
Rubix:160000000365645
Produttore:35137
EAN:7316570881790
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22222 EK/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22222 EK/C4


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Grazie alla sua capacità di autoallineamento e alla sua struttura robusta, questo cuscinetto a sfere a sfere garantisce un'eccellente resistenza ai carichi elevati, sia radiali che assiali. Il suo design rinforzato assicura una stabilità eccezionale anche in caso di flessione dell'albero o di disallineamento.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto integra due file di rulli, che gli conferiscono un’ottima capacità di carico. È dotato di una gabbia stampata in acciaio, che limita l’inerzia per garantire prestazioni migliori alle alte velocità. Il gioco radiale interno C4 migliora la tolleranza alle variazioni termiche, alle vibrazioni e alle alte velocità, garantendo una rotazione fluida anche a temperature elevate (fino a 200 °C). Il suo foro conico 1:12 facilita un montaggio rapido su un albero o su un manicotto, riducendo le vibrazioni e favorendo un buon serraggio. Il suo design aperto, combinato con una struttura a E ottimizzata, lo rende particolarmente efficace per applicazioni intensive, dove affidabilità e prestazioni sono essenziali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede particolare attenzione in termini di lubrificazione, poiché viene fornito senza grasso. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori sull’anello esterno consente una lubrificazione diretta ed efficace durante il funzionamento. Si raccomanda l’uso di un lubrificante ad alte prestazioni adatto a carichi elevati e alle temperature di esercizio. L’ispezione visiva periodica è facilitata dal design aperto. Si consiglia di pulire accuratamente gli alloggiamenti in caso di intervento. In condizioni di utilizzo intensivo, una rilubrificazione frequente contribuisce a prolungarne la durata e a preservarne le prestazioni.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta. Questa configurazione presenta il vantaggio di ridurre gli attriti interni, consentendo così di raggiungere regimi di rotazione elevati e minimizzando le perdite. Tuttavia, comporta una maggiore vulnerabilità a contaminanti quali polvere o umidità. Per limitare tali rischi, è importante proteggere l’area di montaggio e lubrificare regolarmente. Questa scelta si adatta perfettamente ad ambienti puliti o a sistemi già protetti.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nelle tecnologie dei cuscinetti, presente in oltre 130 paesi. Fondata nel 1907, l’azienda svedese sviluppa soluzioni innovative per l’industria. Si distingue per la sua competenza in meccatronica, tenuta, lubrificazione e servizi. Il suo impegno per l’affidabilità, l’efficienza energetica e la sostenibilità la rende un attore imprescindibile nel settore delle forniture industriali. Oltre 40.000 dipendenti lavorano ogni giorno per ottimizzare le prestazioni di milioni di macchine in tutto il mondo.

Vantaggi chiave:
- Design autoallineante per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Gioco interno C4 che consente una migliore gestione termica.
- Struttura rinforzata per sopportare carichi radiali e assiali elevati.
- Foro conico che garantisce un montaggio a pressione e uno smontaggio agevole.
- Lubrificazione facilitata grazie alla scanalatura anulare e ai fori di lubrificazione.
- Assenza di guarnizioni per ridurre l’attrito interno e favorire la dissipazione termica.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli trova impiego in frantoi industriali, sistemi di trasporto, vagli, ecc. È adatto anche agli impianti di produzione di energia o all’industria metallurgica, dove l’affidabilità meccanica è indispensabile. Il suo gioco C4 è particolarmente utile per applicazioni soggette a vibrazioni con squilibrio rotazionale o per i laminatoi nell’ambito della colata continua.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso6867 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r640 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr572 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore