SPHERICAL ROLLER BEARING 22232KEMW33C3

Cuscinetti a rulli sferici con foro conico - Gabbia in ottone

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:22232KEMW33C3
Rubix:999200400083879
Produttore:190024407
EAN:0087796136380
SPHERICAL ROLLER BEARING 22232KEMW33C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPHERICAL ROLLER BEARING 22232KEMW33C3


I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® sono caratterizzati da coefficienti di carico e velocità di riferimento termico leader nel settore
I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® gestiscono carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni
È possibile gestire fino a 2,5° di disallineamento dell'albero.

Punti di forza

Finiture superficiali migliorate
Geometria interna ottimizzata
Coefficienti di carico leader del settore
Gabbia a pettine in un unico pezzo, in ottone lavorato, con guida a terra
(W33) Fori di lubrificazione standard e scanalatura nell'anello esterno

Applicazioni

Metalli; Generazione di energia; Petrolio/Gas; Aggregati/Cemento; Prodotti forestali; Gomma/Plastica; Strutture mobili pesanti; Grandi impianti navali (difesa e commerciali); Riduttori; Mozzi di coppia; Turbine eoliche; Gru; Tessile; Presse meccaniche; Ingranaggi marini; Presse da stampa; Movimentazione dei materiali; Attrezzature per la movimentazione; Dragline; Pale elettriche; Convogliatori; Planetari per autocarri; Escavatori; Apripista; Compattatori; Pale compatte; Pale compatte; Macchine agricole / presse; Locomotive; Turbocompressori ferroviari; Serbatoi; Artiglieria mobile; Scatole ingranaggi per elicotteri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Peso23 kg
Regime di riferimento1900 rpm
Regime limite3380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1120000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione