0800276600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22218-E1-XL-2RSR

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:WS22218-E1-XL-2RSR
Rubix:170000000517054
Produttore:0800276600000
EAN:4054364353704
0800276600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22218-E1-XL-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0800276600000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22218-E1-XL-2RSR


Cuscinetti a sfere a due file di rulli, con tenuta WS222..-E1, guarnizione a labbro su entrambi i lati, per impianti di colata continua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3890 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso4,3 kg
Regime limite1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r375000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Codice doganale84823000
€ 186,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore