CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23964 CC/W33

Cuscinetto a rulli orientabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23964 CC/W33
Rubix:160000000366563
Produttore:168444
EAN:7316571883120
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23964 CC/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23964 CC/W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x440x440 mm
Peso41700 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1400 rpm
Regime limite1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1240000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 3879,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4733,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione