CUSCINETTO 23032CDE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23032

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23032CDE4
Rubix:999180600076773
Produttore:23032CDE4 N
EAN:00029176027420
CUSCINETTO 23032CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23032CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9670 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2200 rpm
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r955000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione