CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22318 E

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22318 E
Rubix:160000000366022
Produttore:35352
EAN:7316570290394
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22318 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22318 E


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è progettato per compensare automaticamente i disallineamenti e le flessioni degli alberi. È inoltre in grado di assorbire contemporaneamente carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Questo modello è dotato di due gabbie con finestre in acciaio stampato, di un anello interno senza spallamenti e di un anello di guida flottante centrato sull’anello interno o sulle gabbie.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante integra due file simmetriche di rulli, alloggiate in gabbie in lamiera d’acciaio stampata. Questo design garantisce una riduzione dell’inerzia, consentendo elevate velocità di rotazione senza compromettere la robustezza. Il suo foro cilindrico permette un montaggio semplice e diretto sull’albero, mentre la sua configurazione aperta, priva di guarnizioni, facilita le ispezioni visive e limita l’attrito. È inoltre dotato di una scanalatura anulare e di tre fori sull’anello esterno, per una lubrificazione efficace. La versione E di questo modello si distingue per l’integrazione di un anello di guida flottante, che migliora la distribuzione dei carichi e la durata. Questo tipo di cuscinetto a due file di rulli è perfettamente adatto alle applicazioni dinamiche che richiedono robustezza e prestazioni elevate.

Manutenzione:
Per mantenere le sue prestazioni nel tempo, questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare tramite i dispositivi integrati sull’anello esterno. È necessario utilizzare un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento, in particolare in caso di temperature elevate che possono raggiungere i 200 °C. È fondamentale pulire accuratamente l’alloggiamento prima di ogni intervento, soprattutto se si rilevano contaminanti o segni di usura. Una manutenzione preventiva, abbinata a un controllo periodico delle condizioni di funzionamento, consente di garantire l’affidabilità del prodotto.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, ovvero non presenta guarnizioni di tenuta integrate. Ciò offre il vantaggio di ridurre la resistenza al rotolamento e di ottimizzare il rendimento, ma rende il cuscinetto più sensibile all’ingresso di polvere, umidità o particelle solide. Si consiglia quindi di garantire un’efficace protezione perimetrale e di prestare attenzione alla pulizia delle aree di montaggio. Il design aperto consente tuttavia una manutenzione più agevole e una migliore dissipazione termica in determinate condizioni di utilizzo.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi chiave:
- Compensa efficacemente i disallineamenti grazie al suo design autoallineante;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Compatibile con regimi di rotazione elevati senza surriscaldamento eccessivo;
- Lubrificazione facilitata da una scanalatura e tre fori nell’anello esterno;
- Montaggio rapido e diretto sull’albero grazie al foro cilindrico;
- Manutenzione semplificata e facile controllo visivo grazie al suo design aperto.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a sfere a sfere è comunemente utilizzato nei settori della produzione di cemento, della siderurgia, della cartiera e delle miniere. È perfettamente adatto ad attrezzature soggette a carichi combinati, come trasportatori, frantoi, presse o alberi di trasmissione. È raccomandato in impianti che richiedono un funzionamento affidabile in ambienti polverosi, soggetti a vibrazioni o a notevoli variazioni di velocità. Il suo design robusto lo rende adatto anche ad applicazioni di manutenzione industriale e sostituzioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso8695,1 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r695 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr637 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84823000
315,20 IVA esclusa
/ Unità
384,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore