0386762730000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022-E1A-XL-K-M

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23022-E1A-XL-K-M
Rubix:160000000377427
Produttore:0386762730000
EAN:4026677874924
0386762730000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022-E1A-XL-K-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386762730000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022-E1A-XL-K-M


Cuscinetti a sfere a due file di rulli 230..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3600 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Codice doganale84823000
168,89 IVA esclusa
/ Unità
206,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione