CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2209-2RSK/VT143

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2209-2RSK/VT143
Rubix:160000000373340
Produttore:593418
EAN:7316576820922
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2209-2RSK/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2209-2RSK/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Grazie alla doppia fila di rulli e alla capacità di autoallineamento, questo cuscinetto a sfere a sfere del marchio SKF sopporta efficacemente carichi pesanti, sia radiali che assiali. È dotato di due guarnizioni di tenuta e di un foro conico.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli si distingue per un’architettura interna rigorosamente ottimizzata, che favorisce una distribuzione omogenea delle sollecitazioni meccaniche all’interno delle due file di rulli sferici. Questa configurazione contribuisce a ridurre significativamente i fenomeni di usura localizzata, in particolare in presenza di disallineamenti angolari. Il suo foro conico con rapporto 1:12 consente un adattamento preciso su alberi conici o tramite un manicotto, offrendo un controllo preciso del gioco radiale interno. La gabbia, realizzata in lamiera d’acciaio stampata, garantisce una distribuzione dinamica stabile degli elementi rotolanti riducendo al minimo l’inerzia del sistema. Il cuscinetto è dotato di un sistema di lubrificazione tramite scanalatura periferica e tripla foratura sull’anello esterno, progettato per facilitare l’afflusso del lubrificante durante il funzionamento. È pre-riempito con grasso di tipo LGEP 2, le cui proprietà sono adatte ad ambienti che richiedono sia resistenza al carico che stabilità termica. Le guarnizioni a contatto in NBR, integrate su entrambi i lati del cuscinetto, garantiscono una barriera efficace contro l’intrusione di particelle e umidità, senza compromettere eccessivamente l’efficienza del sistema.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-lubrificato con un grasso standard e non deve essere lavato prima dell’installazione. Quando si rende necessaria una rilubrificazione, iniettare lentamente il grasso attraverso i fori di lubrificazione. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso di quello originale. Un’ispezione regolare dei punti di lubrificazione e del livello di lubrificazione consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie. È inoltre fondamentale rispettare gli intervalli di temperatura di esercizio: il grasso LGEP 2 rimane efficace tra -20 °C e +110 °C.

Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati. Queste guarnizioni, rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio, proteggono efficacemente il cuscinetto da agenti contaminanti esterni quali polvere, umidità o spruzzi di liquidi. Il nitrile butadiene (NBR) offre una resistenza alla temperatura fino a 90 °C in funzionamento continuo e fino a 120 °C per brevi periodi. Questa tenuta è progettata per resistere a cicli di pulizia intensivi, compresi i lavaggi ad alta pressione.

Informazioni sul marchio:
SKF è un gruppo industriale svedese fondato nel 1907, riconosciuto come uno dei leader mondiali nel settore dei cuscinetti. Presente in oltre 130 paesi, offre soluzioni innovative per l’industria, il settore automobilistico e quello aeronautico. La sua competenza si basa sulla qualità, sulle prestazioni durature e sull’ottimizzazione delle attrezzature. SKF investe massicciamente nella ricerca per sviluppare prodotti sempre più efficienti.

Vantaggi chiave:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
- Autoallineamento che consente di compensare i difetti di montaggio.
- Protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in NBR.
- Dispositivo di lubrificazione integrato per una manutenzione facilitata.
- Design robusto e durevole per una maggiore longevità.
- Adatto ad ambienti esigenti con temperature moderate.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è ideale per trasmissioni industriali, ascensori, sistemi di movimentazione e macchine tessili. È adatto anche alle attrezzature dell’industria cartaria. La sua capacità di autoallineamento lo rende particolarmente adatto alle installazioni in cui è difficile garantire il perfetto allineamento degli alberi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso651,2 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Spessore28 mm
Peso0,66 kg
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr104 N
Codice doganale84823000
79,93 IVA esclusa
/ Unità
97,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione