CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23248 CCK/W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23248 CCK/W33
Rubix:160000000365875
Produttore:36255
EAN:7316570649673
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23248 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23248 CCK/W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x440x440 mm
Peso104000 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza160 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento950 rpm
Regime limite1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3042 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 3946,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4814,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione