CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2218-2RS5/GEM9

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2218-2RS5/GEM9
Rubix:170000000481199
Produttore:594244
EAN:7316576831485
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2218-2RS5/GEM9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2218-2RS5/GEM9


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3861 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso3,7 kg
Regime limite1800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r375 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr331 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione