Riferimenti
SKF:239/500 CA/W33
Rubix:160000000364963
Produttore:36395
EAN:7316570146097





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 500 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 670 mm |
| Larghezza | 128 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 239/500 CA/W33
I cuscinetti orientabili a rulli prevedono due corone di rulli, una pista sferica comune nell’anello esterno e due piste in quello interno, con una determinata angolazione rispetto all’asse del cuscinetto. Il centro della sfera nella pista dell'anello esterno è sull'asse del cuscinetto. Quindi, questi cuscinetti sono orientabili e insensibili al disallineamento dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero stesso. I cuscinetti orientabili a rulli sono stati concepiti per sopportare pesanti carichi radiali, nonché carichi assiali in ambo le direzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 128x670x670 mm |
|---|---|
| Peso | 127000 g |
| Diametro interno | 500 mm |
| Diametro esterno | 670 mm |
| Larghezza | 128 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Materiale | acciaio |
| Spessore | 128 mm |
| Peso | 130 kg |
| Regime di riferimento | 530 rpm |
| Regime limite | 950 rpm |
| Lubrificazione | w33: gola anulare e tre fori di lubrificazione sull'anello esterno |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6000000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2967000 N |
| Stabilizzazione termica | stabilizzati termicamente fino ad almeno 200 °c |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione