CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 E/C4

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22217 E/C4
Rubix:160000000365499
Produttore:35083
EAN:7316570930535
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 E/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 E/C4


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF si distingue per il gioco radiale interno C4, il design specifico con due gabbie in acciaio stampato con finestre, l’anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante. La sua capacità di sopportare carichi pesanti in entrambe le direzioni, compensando al contempo i disallineamenti, lo rende una scelta affidabile per gli utenti che cercano robustezza, fluidità di funzionamento e una durata prolungata. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno garantisce inoltre una manutenzione facilitata e prestazioni durature.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli presenta un design aperto con foro cilindrico, che consente un montaggio semplice e preciso sull’albero. Le sue due gabbie in lamiera d’acciaio stampata riducono l’inerzia, migliorando così la reattività del cuscinetto alle alte velocità e ottimizzando la distribuzione dei carichi, per un funzionamento fluido anche a velocità elevate. Il gioco radiale interno C4 è progettato per adattarsi a notevoli dilatazioni termiche, in particolare in ambienti con temperature elevate o sottoposti a carichi elevati. Riduce le sollecitazioni interne, facilitando una rotazione fluida e stabile, anche a regimi elevati. Dispone inoltre di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno, per una manutenzione facilitata. La sua struttura senza spallamenti consente l’utilizzo di un anello di guida flottante, che assicura la guida dei rulli e contribuisce a un funzionamento stabile anche in caso di variazioni di carico.

Manutenzione:
Questo cuscinetto aperto richiede una rilubrificazione regolare per preservarne le prestazioni. È importante utilizzare un lubrificante adatto alle condizioni di impiego, in particolare in caso di temperature elevate o carichi elevati. Il sistema di lubrificazione integrato facilita la distribuzione uniforme del grasso e l’evacuazione delle particelle. L’assenza di guarnizioni consente una rapida ispezione visiva e un accesso diretto per la pulizia. Ad ogni intervento, si raccomanda di pulire accuratamente le sedi per evitare l’infiltrazione di contaminanti. Il rispetto di queste buone pratiche garantisce una maggiore durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo modello non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. È quindi più esposto a polvere, umidità e altre particelle presenti nell’ambiente. Tuttavia, il suo design aperto presenta il vantaggio di semplificare la manutenzione e ridurre l’attrito interno. Per mantenere un buon livello di pulizia, si consiglia di proteggere le aree circostanti durante il montaggio e di intervenire rapidamente in caso di contaminazione. Una lubrificazione regolare consente inoltre di limitare i rischi di incrostazioni e di garantire un funzionamento affidabile a lungo termine.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Gioco radiale interno C4 adatto alle dilatazioni termiche, che limita le sollecitazioni interne;
- Consente la rilubrificazione diretta grazie alla scanalatura anulare e ai fori di lubrificazione;
- Funziona ad alta velocità grazie alla riduzione dell’inerzia consentita dalle gabbie stampate in acciaio;
- Resiste a temperature fino a 200 °C con un lubrificante adeguato;
- Montaggio semplice e rapido grazie al foro cilindrico.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto alle applicazioni industriali soggette a carichi elevati e a condizioni di funzionamento variabili. Si trova in trasportatori, frantoi, attrezzature minerarie, riduttori e macchine per la lavorazione dei materiali. È adatto anche a impianti in cui le condizioni di montaggio non consentono un allineamento perfetto. Grazie alla sua robustezza e alla sua capacità di adattamento, è ideale per ambienti polverosi o soggetti a vibrazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2678,2 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr291 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
196,23 IVA esclusa
/ Unità
239,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione