0923276300030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23092-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:999210325074689
Produttore:0923276300030
EAN:4054371547875
0923276300030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0923276300030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23092-BEA-XL-K-MB1-C3


Cuscinetto a sfere a due file 230..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno460 mm
Diametro esterno680 mm
Larghezza163 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Spessore163 mm
Peso196,5 kg
Regime di riferimento580 rpm
Regime limite980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4300000 N
7022,30 IVA esclusa
/ Unità
8567,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione