0167037660040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213-E1-XL-C4
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:22213-E1-XL-C4
Rubix:160000000377732
Produttore:0167037660040
EAN:4026677805102


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167037660040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213-E1-XL-C4
Cuscinetti a sfere a due file 222..-E1, dimensioni principali secondo DIN 635-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1435 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 4200 rpm |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 210000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 202000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione