0167033080040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22206-E1-XL-C4

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22206-E1-XL-C4
Rubix:160000000377708
Produttore:0167033080040
EAN:4026677804556
0167033080040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22206-E1-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167033080040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22206-E1-XL-C4


Questo cuscinetto a sfere a sfere del marchio FAG beneficia della tecnologia X-life, garanzia di una maggiore durata e di una riduzione degli attriti interni. Il suo gioco radiale aumentato (C4) gli consente di assorbire le dilatazioni termiche senza surriscaldamento.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato con due file simmetriche di sfere, inserite in una gabbia in lamiera d’acciaio stampata. Questa configurazione consente un’eccellente distribuzione dei carichi e una resistenza ottimale alle sollecitazioni radiali e assiali, anche in presenza di carichi d’urto. L’assenza di una spalla centrale sull’anello interno (design E1) migliora la geometria interna per aumentare la capacità di carico. Il gioco radiale maggiorato (C4) favorisce un buon comportamento alle alte temperature e limita il surriscaldamento in caso di vibrazioni o urti. Il foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, con accoppiamento stretto per una stabilità meccanica ottimale. La tecnologia X-life migliora la finitura delle superfici di contatto e riduce gli attriti interni, consentendo un funzionamento più fluido e una maggiore durata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a rulli viene fornito senza lubrificante. Deve essere lubrificato con grasso o olio a seconda dell’applicazione. L’anello esterno presenta una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione che consentono la manutenzione in servizio, senza smontaggio. La tecnologia X-life migliora la circolazione del lubrificante e limita il surriscaldamento. Per garantire un funzionamento ottimale, controllare regolarmente:
- la pulizia dell’alloggiamento;
- lo stato del lubrificante;
- l’allineamento dell’albero;
- la temperatura;
- i livelli di rumore e vibrazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizione di tenuta integrata. Ciò facilita l’ispezione visiva e semplifica le operazioni di manutenzione. Tuttavia, rimane sensibile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. La rilubrificazione è essenziale per limitare l’ingresso di contaminanti e mantenere le prestazioni nel tempo. È necessario garantire un’adeguata pulizia durante il montaggio e la manutenzione. Questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti puliti o ad applicazioni dotate di protezione esterna.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, rinomato per la qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG progetta soluzioni di precisione per l’industria, il settore automobilistico e quello energetico. Innovativo e impegnato, il marchio si distingue per i suoi prodotti X-life, garanzia di prestazioni superiori e maggiore durata.

Vantaggi principali:
- Compensazione efficace dei disallineamenti e delle flessioni dell’albero.
- Eccellente resistenza a carichi radiali e assiali elevati.
- Design E1 che ottimizza la distribuzione dei carichi interni.
- Gabbia in acciaio rigido per una maggiore tenuta dinamica.
- Tecnologia X-life: durata e affidabilità superiori.
- Funzionamento stabile anche ad alta velocità.
- Temperatura di esercizio fino a +200 °C con lubrificante adeguato.
- Manutenzione facilitata grazie ai fori di rilubrificazione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è perfettamente adatto a meccanismi rotanti sottoposti a carichi elevati. È ideale per riduttori industriali di medie dimensioni, trasportatori, ventilatori, pompe o compressori. Soddisfa i requisiti dell’industria manifatturiera, della lavorazione dei materiali o della movimentazione agricola.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x62x62 mm
Peso260 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7800 rpm
Regime limite12500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Codice doganale84823000
€ 35,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione