0392425790000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319-E1-XL-T41D

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22319-E1-XL-T41D
Rubix:160000000378151
Produttore:0392425790000
EAN:4012802173734
0392425790000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319-E1-XL-T41D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392425790000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319-E1-XL-T41D


Questo cuscinetto autoallineante FAG appartiene alla famiglia dei cuscinetti a sfere a sfere. È progettato per compensare i disallineamenti e assorbire carichi elevati. Grazie alla sua doppia fila di rulli, resiste sia alle sollecitazioni radiali che a quelle assiali. Questo prodotto, di tipo aperto, senza guarnizioni e dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, è specificamente progettato per resistere ad ambienti soggetti a forti vibrazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG a due file di rulli si distingue per la sua capacità di sopportare carichi pesanti, anche in presenza di vibrazioni continue, urti ripetuti o disallineamenti dinamici. Infatti, questa versione T41D garantisce una maggiore stabilità grazie a un controllo preciso del gioco interno, una migliore resistenza alla fatica da vibrazioni e un rivestimento Durotect® CK sul foro. Questo trattamento superficiale limita il grippaggio in fase di montaggio, offre un’efficace protezione contro la corrosione da contatto e si rivela particolarmente utile per i montaggi a scorrimento o in caso di lubrificazione di montaggio insufficiente. È progettato con un foro cilindrico e una gabbia leggera in acciaio, garantendo una buona distribuzione delle sollecitazioni dinamiche. Il suo design E1 migliora la resistenza meccanica eliminando la spalla centrale, ottimizzando così il carico distribuito. Il gioco radiale interno C4 favorisce un buon comportamento termico, riducendo il surriscaldamento durante il funzionamento continuo. Infine, la tecnologia X-life migliora la qualità della superficie e aumenta la durata, riducendo al contempo l’attrito e le perdite di energia.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, soprattutto in ambienti contaminati. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori sull’anello esterno per consentire una rilubrificazione efficace. Si raccomanda di utilizzare un grasso adatto alle vibrazioni, in piccole quantità ma a intervalli ravvicinati. La pulizia è fondamentale durante le operazioni di manutenzione, in particolare durante il montaggio o il controllo. L’intervallo di temperatura ammissibile varia da –30 °C a +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante compatibile. La versione X-life facilita la circolazione del lubrificante, limitando così il surriscaldamento interno.

Tenuta:
Questo prodotto presenta un design aperto, senza guarnizioni integrate. Non è quindi protetto da polvere, liquidi o altri contaminanti. L’assenza di guarnizioni consente tuttavia un’ispezione visiva diretta e una rilubrificazione facilitata, ma richiede condizioni di montaggio e utilizzo estremamente pulite. In ambienti soggetti a sporcizia, è indispensabile una manutenzione più accurata per garantire le prestazioni e la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG fa parte del gruppo Schaeffler, uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti e della meccanica di precisione. Presente da oltre 130 anni, il marchio è rinomato per l’affidabilità dei suoi prodotti e il suo know-how tecnologico. Offre soluzioni innovative per l’industria, l’aeronautica e il settore automobilistico. Il marchio X-life testimonia il suo impegno in termini di prestazioni e durata. Oggi, FAG è sinonimo di qualità in tutto il mondo.

Vantaggi principali:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Resiste a carichi pesanti e vibrazioni costanti;
- Basso attrito interno grazie al gioco C4, adatto a velocità di rotazione elevate;
- Facile rilubrificazione tramite tre fori e una scanalatura anulare per una manutenzione semplificata;
- Versione T41D con rivestimento Durotect® CK: migliore resistenza alla corrosione e allo scorrimento;
- Progettazione E1 e tecnologia X-life: maggiore durata, minore usura, prestazioni potenziate.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per ambienti soggetti a vibrazioni intense, come vagli, motori vibranti e vagliatori operanti in cave, cementifici o centri di riciclaggio. È inoltre adatto ad attrezzature soggette a urti frequenti o a carichi alternati. La versione T41D si distingue per la sua capacità di resistere alle sollecitazioni meccaniche dei montaggi oscillanti, mantenendo al contempo un’eccellente stabilità dimensionale. Trova in particolare impiego nei vagli lineari ad ampia ampiezza, negli azionamenti vibranti dei trasportatori, nonché nei compattatori sottoposti a cicli ripetuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9690 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670000 N
334,03 IVA esclusa
/ Unità
407,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione