CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 EK/C3

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22217 EK/C3
Rubix:160000000365629
Produttore:35088
EAN:7316570923681
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 EK/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22217 EK/C3


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Il cuscinetto a sfere a sfere è progettato per assorbire carichi radiali e assiali bidirezionali elevati, compensando al contempo i disallineamenti. Questo modello SKF integra due file simmetriche di rulli, un design di tipo E con gabbia stampata in acciaio, un foro conico 1:12 e una struttura aperta dotata di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante SKF è progettato per garantire un funzionamento stabile e duraturo in condizioni meccaniche difficili. La sua struttura interna si basa su due gabbie a finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spalla e un anello di guida flottante, che consentono una migliore tenuta dei rulli, una distribuzione omogenea dei carichi e una riduzione delle sollecitazioni interne durante il funzionamento. Il gioco radiale interno C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e favorisce una rotazione fluida, anche ad alta velocità. Grazie al foro conico 1:12, il montaggio avviene con precisione, riducendo le vibrazioni. È inoltre dotato di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilita gli interventi di manutenzione durante il funzionamento.

Manutenzione:
Per garantire la durata e le prestazioni di questo cuscinetto a due file di rulli, è indispensabile una manutenzione regolare. Il suo design aperto consente l’accesso diretto agli elementi interni, facilitando l’ispezione visiva e la pulizia. Durante la manutenzione, è fondamentale rimuovere ogni impurità presente nell’alloggiamento per prevenire l’usura prematura. Inoltre, questo modello non è prelubrificato, il che consente di scegliere il lubrificante in base alle condizioni di funzionamento. La rilubrificazione deve essere effettuata a intervalli adeguati ed è facilitata dalla scanalatura anulare e dai fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno, che assicurano una buona distribuzione del grasso e limitano i rischi di accumulo di impurità. Si raccomanda inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento per rilevare eventuali anomalie legate alla mancanza di lubrificante o alla contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è progettato senza sistema di tenuta integrato. La sua struttura aperta lo rende più vulnerabile a contaminanti quali polvere, acqua o particelle solide. Questa configurazione richiede quindi particolare attenzione all’ambiente in cui viene installato. D’altra parte, l’assenza di guarnizioni consente una riduzione degli attriti interni e permette velocità di rotazione più elevate.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento ideale per compensare difetti geometrici o flessioni dell’albero;
- Funzionamento stabile ad alta velocità grazie al design aperto e al gioco radiale C3;
- Montaggio preciso e smontaggio facilitato dal foro conico 1:12;
- Eccellente distribuzione dei carichi per una maggiore durata;
- Facile rilubrificazione tramite la scanalatura anulare e i fori integrati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è utilizzato in applicazioni esigenti che richiedono robustezza, stabilità e tolleranza ai disallineamenti. È particolarmente adatto alle macchine per la produzione di carta, ai sistemi di trasmissione industriale, ai laminatoi metallurgici, alle attrezzature di movimentazione e alle macchine dell’industria tessile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2614,5 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr291 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
146,69 IVA esclusa
/ Unità
178,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore