0190015760000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23222-E1-XL-K-TVPB
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:23222-E1-XL-K-TVPB
Rubix:160000000377970
Produttore:0190015760000
EAN:4026677829085


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0190015760000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23222-E1-XL-K-TVPB
I cuscinetti a rulli sferici sono progettati per sopportare carichi elevati in ambienti soggetti a disallineamenti o flessioni dell’albero. Ampiamente utilizzati in apparecchiature industriali come compressori o riduttori, offrono robustezza, fluidità di funzionamento e lunga durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici FAG si distingue per la tecnologia X-life di Schaeffler. Essa si caratterizza per finiture superficiali ottimizzate, che ne migliorano notevolmente la durata e le prestazioni, garantendo al contempo un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, anche in caso di disallineamento. È dotato di una gabbia in poliammide rinforzata, guidata dall’anello interno, che consente un funzionamento silenzioso e a basso attrito e favorisce velocità di rotazione elevate. Il montaggio su foro conico consente una regolazione precisa del gioco interno per un serraggio o un precarico ottimali. Il suo design E1, privo di spalla centrale, migliora sensibilmente la capacità di carico dinamico. La presenza di una scanalatura di lubrificazione anulare e di tre fori ricavati nell’anello esterno facilita le operazioni di lubrificazione durante il funzionamento, senza necessità di smontaggio.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere richiede una lubrificazione regolare, adeguata al tipo di ambiente. Può essere lubrificato con grasso o olio, a seconda delle sollecitazioni dell’applicazione. Il design aperto consente una facile ispezione visiva, ideale per individuare preventivamente l’usura. Si raccomanda di mantenere una pulizia rigorosa durante gli interventi di manutenzione per evitare l’intrusione di particelle. La tecnologia X-life contribuisce a ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione grazie a una migliore tenuta delle superfici di contatto e a una minore generazione di calore interno. Tuttavia, è necessario monitorare regolarmente la temperatura di esercizio. Questa non deve superare i 120 °C in modo continuativo, per non rischiare che la gabbia in poliammide si ammorbidisca. È comunque possibile raggiungere picchi occasionali di 150 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta. La sua struttura aperta favorisce un raffreddamento efficace, una libera circolazione del lubrificante e consente di ridurre gli attriti interni. Tuttavia, ciò lo rende più sensibile alle aggressioni esterne quali polveri abrasive, umidità, liquidi corrosivi o particelle abrasive. D’altra parte, questa configurazione facilita la rilubrificazione e il controllo visivo dei componenti. È quindi preferibile utilizzarlo in ambienti puliti o in sistemi protetti, prestando particolare attenzione alla qualità della lubrificazione e alla manutenzione preventiva.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1883, FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, attore globale riconosciuto nella produzione di cuscinetti di precisione. Presente in oltre 50 paesi, affianca l’industria, il settore automobilistico e quello aeronautico con soluzioni robuste e affidabili. Rinomata per la sua qualità, FAG fornisce componenti meccanici adatti agli ambienti industriali più esigenti.
Vantaggi principali:
- Elevatissima capacità di carico radiale e assiale grazie al design E1 ottimizzato.
- Tecnologia X-life per una maggiore durata e prestazioni costanti.
- Funzionamento silenzioso e fluido, ideale per ambienti sensibili alle vibrazioni.
- Adatto a velocità elevate con basso attrito interno.
- Manutenzione facilitata grazie al design aperto e ai punti di lubrificazione integrati.
- Montaggio conico regolabile che consente una regolazione precisa del gioco radiale.
Applicazioni:
- Sistemi meccanici sottoposti a forti sollecitazioni: ideale per apparecchiature rotanti soggette a sforzi continui.
- Compressori rotativi o a vite: garantisce una trasmissione fluida della potenza a pressione costante.
- Ventilatori industriali ad alta capacità: funzionamento affidabile ad alta velocità e in ambienti caldi.
- Riduttori standard: perfetto adattamento alle sollecitazioni combinate e al funzionamento prolungato.
- Pompe industriali: compatibile con pompe per acqua, aria o fluidi non corrosivi in ambienti controllati.
- Turbine ausiliarie: sopporta carichi variabili negli impianti tecnici.
- Trattamento delle acque: eccellente resistenza in ambienti umidi con manutenzione facilitata.
- Climatizzazione e ventilazione (HVAC): buon comportamento in regime stabile con bassi livelli di vibrazioni.
- Produzione di carta, tessuti o plastica: prestazioni costanti anche in presenza di vibrazioni o polvere.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici FAG si distingue per la tecnologia X-life di Schaeffler. Essa si caratterizza per finiture superficiali ottimizzate, che ne migliorano notevolmente la durata e le prestazioni, garantendo al contempo un’elevata resistenza ai carichi radiali e assiali, anche in caso di disallineamento. È dotato di una gabbia in poliammide rinforzata, guidata dall’anello interno, che consente un funzionamento silenzioso e a basso attrito e favorisce velocità di rotazione elevate. Il montaggio su foro conico consente una regolazione precisa del gioco interno per un serraggio o un precarico ottimali. Il suo design E1, privo di spalla centrale, migliora sensibilmente la capacità di carico dinamico. La presenza di una scanalatura di lubrificazione anulare e di tre fori ricavati nell’anello esterno facilita le operazioni di lubrificazione durante il funzionamento, senza necessità di smontaggio.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere richiede una lubrificazione regolare, adeguata al tipo di ambiente. Può essere lubrificato con grasso o olio, a seconda delle sollecitazioni dell’applicazione. Il design aperto consente una facile ispezione visiva, ideale per individuare preventivamente l’usura. Si raccomanda di mantenere una pulizia rigorosa durante gli interventi di manutenzione per evitare l’intrusione di particelle. La tecnologia X-life contribuisce a ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione grazie a una migliore tenuta delle superfici di contatto e a una minore generazione di calore interno. Tuttavia, è necessario monitorare regolarmente la temperatura di esercizio. Questa non deve superare i 120 °C in modo continuativo, per non rischiare che la gabbia in poliammide si ammorbidisca. È comunque possibile raggiungere picchi occasionali di 150 °C.
Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato senza guarnizioni di tenuta. La sua struttura aperta favorisce un raffreddamento efficace, una libera circolazione del lubrificante e consente di ridurre gli attriti interni. Tuttavia, ciò lo rende più sensibile alle aggressioni esterne quali polveri abrasive, umidità, liquidi corrosivi o particelle abrasive. D’altra parte, questa configurazione facilita la rilubrificazione e il controllo visivo dei componenti. È quindi preferibile utilizzarlo in ambienti puliti o in sistemi protetti, prestando particolare attenzione alla qualità della lubrificazione e alla manutenzione preventiva.
Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1883, FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, attore globale riconosciuto nella produzione di cuscinetti di precisione. Presente in oltre 50 paesi, affianca l’industria, il settore automobilistico e quello aeronautico con soluzioni robuste e affidabili. Rinomata per la sua qualità, FAG fornisce componenti meccanici adatti agli ambienti industriali più esigenti.
Vantaggi principali:
- Elevatissima capacità di carico radiale e assiale grazie al design E1 ottimizzato.
- Tecnologia X-life per una maggiore durata e prestazioni costanti.
- Funzionamento silenzioso e fluido, ideale per ambienti sensibili alle vibrazioni.
- Adatto a velocità elevate con basso attrito interno.
- Manutenzione facilitata grazie al design aperto e ai punti di lubrificazione integrati.
- Montaggio conico regolabile che consente una regolazione precisa del gioco radiale.
Applicazioni:
- Sistemi meccanici sottoposti a forti sollecitazioni: ideale per apparecchiature rotanti soggette a sforzi continui.
- Compressori rotativi o a vite: garantisce una trasmissione fluida della potenza a pressione costante.
- Ventilatori industriali ad alta capacità: funzionamento affidabile ad alta velocità e in ambienti caldi.
- Riduttori standard: perfetto adattamento alle sollecitazioni combinate e al funzionamento prolungato.
- Pompe industriali: compatibile con pompe per acqua, aria o fluidi non corrosivi in ambienti controllati.
- Turbine ausiliarie: sopporta carichi variabili negli impianti tecnici.
- Trattamento delle acque: eccellente resistenza in ambienti umidi con manutenzione facilitata.
- Climatizzazione e ventilazione (HVAC): buon comportamento in regime stabile con bassi livelli di vibrazioni.
- Produzione di carta, tessuti o plastica: prestazioni costanti anche in presenza di vibrazioni o polvere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | poliammide |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2100 rpm |
| Regime limite | 3250 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 870000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 710000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione