CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 E/C5

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22215 E/C5
Rubix:170000000474734
Produttore:35050
EAN:7316570035391
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 E/C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215 E/C5


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è una soluzione ad alte prestazioni progettata per applicazioni industriali gravose. Questo robusto componente meccanico è stato sviluppato appositamente per sopportare carichi elevati e compensare i disallineamenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF si distingue per il suo ingegnoso design a due file di rulli simmetrici. Questa configurazione gli conferisce una notevole capacità di autoallineamento. È quindi in grado di assorbire efficacemente le flessioni dell’albero e i disallineamenti iniziali. Questo tipo di cuscinetto è ideale per sostenere carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni. Il suo design interno ottimizzato, che include gabbie in lamiera d’acciaio stampata e un anello interno senza spallamenti, favorisce una buona distribuzione dei carichi. Il suo gioco radiale interno C5, il più ampio disponibile, gli consente di tollerare meglio le variazioni di temperatura e i disallineamenti significativi. Un dispositivo di lubrificazione integrato nell’anello esterno, costituito da una scanalatura e da fori, facilita la rilubrificazione durante il funzionamento.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dal suo design aperto e dal suo sistema di lubrificazione dedicato. Una scanalatura anulare e tre fori sull’anello esterno consentono un’efficace rilubrificazione periodica. Questa operazione è fondamentale per rimuovere le impurità e mantenere un adeguato film lubrificante, prolungando così la durata del cuscinetto. Un controllo visivo regolare è agevole grazie all’assenza di guarnizioni. È importante mantenere un ambiente pulito durante gli interventi per evitare la contaminazione. Questo cuscinetto può funzionare fino a temperature elevate, ma le prestazioni dipenderanno sempre dal lubrificante scelto. Una lubrificazione adeguata è essenziale, soprattutto in condizioni di funzionamento intensivo o ad alta temperatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto. Non dispone quindi di guarnizioni di tenuta integrate. Questa caratteristica riduce l’attrito interno e consente di raggiungere velocità di rotazione più elevate. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni lo rende più esposto a contaminanti esterni come polvere o umidità. Si raccomanda un’adeguata protezione esterna o condizioni operative pulite per preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF è un leader mondiale riconosciuto nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di tenuta. Fondato nel 1907, il marchio svedese si avvale di una solida competenza tecnica e di una costante innovazione. SKF offre un’ampia gamma di prodotti e servizi volti a ridurre l’attrito e le emissioni di CO₂. Si impegna a favore dello sviluppo sostenibile e di una maggiore affidabilità in diversi settori industriali esigenti.

Vantaggi chiave:
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.
- Compensazione del disallineamento: capacità di autoallineamento per gestire le flessioni dell’albero e gli errori di montaggio.
- Prestazioni ad alta velocità: design ottimizzato (gioco C5, gabbie in acciaio, tipo aperto) per rotazioni rapide e stabili.
- Facilità dimanutenzione: facile rilubrificazione grazie alla scanalatura e ai fori di lubrificazione.
- Montaggio semplificato: foro cilindrico per l’installazione diretta sull’albero.
- Robustezza SKF: design resistente per una lunga durata in servizio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è particolarmente adatto ad applicazioni industriali pesanti in cui sono presenti carichi elevati e rischi di disallineamento. Si trova frequentemente in attrezzature quali trasportatori, riduttori industriali, macchine edili, ventilatori di grandi dimensioni, vagli vibranti, applicazioni ad alta velocità e attrezzature per l’industria cartaria o mineraria.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1681,1 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic5
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr217 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione