0826926370030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23280-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23280-B-K-MB-C3
FAG:23280-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:999210325074635
Produttore:0826926370030
EAN:4054372356117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 720 mm |
| Larghezza | 256 mm |
Dettagli del prodotto : 0826926370030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23280-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto a sfere a due file di rulli 232..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 720 mm |
| Larghezza | 256 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Spessore | 256 mm |
| Peso | 444 kg |
| Regime di riferimento | 370 rpm |
| Regime limite | 820 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10900000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7000000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13.611,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 16.606,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione