CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21309 EW

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21309 EW
Rubix:160000000365949
Produttore:34699
EAN:7316576651670
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21309 EW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21309 EW


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso978 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r127 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr129 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore