0614931550040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23052-BE-XL-K-C4

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23052-BE-XL-K-C4
Rubix:160000000377556
Produttore:0614931550040
EAN:4012802371673
0614931550040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23052-BE-XL-K-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0614931550040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23052-BE-XL-K-C4


Affidabilità, stabilità e rendimento sono tre aggettivi che caratterizzano questo cuscinetto a sfere a sfere FAG. La sua struttura autoallineante a doppia fila di sfere garantisce un eccellente comportamento, anche in caso di disallineamento o flessione dell'albero. Adatto a carichi combinati e ad alte velocità, beneficia della tecnologia X-life per una maggiore durata e una maggiore efficienza.

Caratteristiche:
- Design aperto con gabbia in lamiera d’acciaio stampata per una massa ridotta e una buona distribuzione dei carichi.
- Foro conico 1:12 che consente un montaggio a pressione (su albero conico o tramite boccola) e una regolazione precisa del gioco radiale interno.
- Struttura BE con spalla centrale flottante sull’anello interno, che limita la trasmissione delle forze assiali dirette.
- Scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione che facilitano la manutenzione senza smontaggio.
- Gioco interno C4 adatto alle variazioni termiche e alle velocità elevate, che offre un margine per il montaggio a pressione sull’albero. 
- Tecnologia X-life: ottimizzazione delle superfici di contatto, riduzione degli attriti e aumento della capacità di carico dinamico.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a rulli sferici deve essere lubrificato regolarmente con grasso o olio, a seconda delle esigenze dell’ambiente operativo. La presenza di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione consente un'efficace rilubrificazione durante il funzionamento, senza necessità di smontaggio. Si raccomanda un controllo regolare di: temperatura di esercizio, livello di lubrificazione, pulizia, assenza di rumori e vibrazioni anomali e allineamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta, il che lo rende più sensibile a contaminanti quali polvere, umidità o particelle solide. Questo design aperto consente tuttavia una facile ispezione visiva e semplifica le operazioni di manutenzione. Inoltre, ottimizza la dissipazione termica e l’efficienza complessiva.

Informazioni sul marchio:
FAG fa parte del gruppo Schaeffler, un attore globale riconosciuto nel settore dei cuscinetti di alta precisione. Il marchio FAG è stato fondato nel 1883 da Friedrich Fischer a Schweinfurt, in Germania. Oggi presente in oltre 50 paesi, il marchio è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità. È specializzato in soluzioni meccaniche per i settori dell’energia, dell’automotive e dell’industria pesante.

Vantaggi principali:
- Compensazione attiva del disallineamento e delle flessioni dell’albero.
- Elevata capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni.
- Gabbia in acciaio stampato per un buon comportamento dinamico.
- Tecnologia X-life: maggiore durata, maggiore efficienza, manutenzione ridotta.
- Foro conico regolabile: regolazione precisa del gioco interno.
- Design aperto: ispezione visiva rapida e manutenzione facilitata.
- Bassa resistenza al rotolamento: adatto alle velocità elevate.
- Eccellente resistenza alle temperature fino a +200 °C (con lubrificante adeguato).

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere con rulli è perfettamente adatto alle macchine industriali sottoposte a carichi elevati e velocità variabili. Viene utilizzato in riduttori di potenza, frantoi, laminatoi o alternatori di centrali elettriche. Ideale per applicazioni nell’industria siderurgica, mineraria o nella produzione di energia, garantisce un funzionamento stabile anche in caso di disallineamento o flessione. Il suo design robusto e la tecnologia X-life lo rendono una scelta affidabile per le apparecchiature soggette a sollecitazioni meccaniche severe e a cicli di servizio prolungati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)104x400x400 mm
Peso45800 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza104 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1170 rpm
Regime limite1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1670000 N
Codice doganale84823000
1423,87 IVA esclusa
/ Unità
1737,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione