CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319 EKJA/VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22319 EKJA/VA405
Rubix:160000000366155
Produttore:91798
EAN:7316570532142
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319 EKJA/VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22319 EKJA/VA405


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere del marchio SKF si distingue per la sua capacità di sopportare carichi elevati mantenendo al contempo un'eccellente stabilità durante il funzionamento. Grazie al suo design autoallineante, compensa efficacemente i disallineamenti, le flessioni dell'albero e le deformazioni meccaniche. Robusto, affidabile e progettato per durare nel tempo, è la soluzione ideale per ottimizzare la durata delle macchine e mantenere la massima produttività.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto integra due file simmetriche di rulli, montate in una gabbia in lamiera d’acciaio con superficie temprata. Questa configurazione garantisce una distribuzione omogenea dei carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo foro conico 1:12 consente un montaggio a pressione e un accoppiamento preciso, riducendo le vibrazioni e migliorando la durata (ovalizzazione, fretting, ecc.). È consigliato quando il carico ruota rispetto all’albero. La versione E, dotata di due gabbie con finestre stampate e di un anello interno senza spalla, assicura un’eccellente stabilità in rotazione, anche a velocità elevate. Il gioco radiale interno C4, superiore allo standard, favorisce l’assorbimento delle dilatazioni termiche e limita il surriscaldamento. Il tutto contribuisce a ridurre l’inerzia, rendendo questo cuscinetto perfettamente adatto a regimi elevati.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per garantirne il corretto funzionamento. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano l’immissione del lubrificante e l’evacuazione delle impurità. Si consiglia di utilizzare un grasso ad alte prestazioni compatibile con temperature elevate e carichi elevati. Durante le operazioni di manutenzione, l’ispezione visiva è agevole grazie al suo design aperto. È indispensabile pulire accuratamente l’alloggiamento e i componenti prima di qualsiasi rilubrificazione, in particolare in presenza di polvere o particelle abrasive.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta. L’assenza di componenti di tenuta integrati riduce l’attrito interno, consentendo un funzionamento più fluido, a minor consumo energetico e a velocità più elevate. Tuttavia, questa struttura aperta comporta una maggiore sensibilità ai contaminanti: polvere, umidità, particelle solide, ecc.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella tecnologia dei cuscinetti, fondata nel 1907 in Svezia. Presente in oltre 130 paesi, il gruppo offre soluzioni innovative per l’affidabilità industriale. La sua missione è ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione grazie a prodotti di alta precisione e durata. SKF investe ogni anno ingenti risorse in ricerca e sviluppo per rimanere all’avanguardia nelle prestazioni meccaniche.

Vantaggi chiave:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Supporta carichi radiali e assiali molto elevati.
- Design aperto che facilita la manutenzione, l’ispezione e l’efficienza energetica.
- Gabbia in acciaio temprato resistente all’usura e alle sollecitazioni elevate.
- Adatto ad alte velocità di rotazione grazie al gioco interno C4.
- Montaggio conico che garantisce un accoppiamento preciso e saldo.

Applicazioni:
Progettato per ambienti industriali sottoposti a sollecitazioni intense, questo cuscinetto trova impiego in impianti soggetti a vibrazioni quali vagli, telai di seghe o rulli compattatori. La sua eccezionale robustezza meccanica gli consente di resistere a lungo termine a carichi dinamici, accelerazioni violente e sollecitazioni dovute alla velocità. Grazie al gioco interno ampliato (C4), assorbe efficacemente le dilatazioni termiche e garantisce una stabilità costante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x200x200 mm
Peso9800 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r765 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr699 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
443,03 IVA esclusa
/ Unità
540,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione