CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24020-2RS5/VT143B

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24020-2RS5/VT143B
Rubix:160000000366243
EAN:7316576193279
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24020-2RS5/VT143B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24020-2RS5/VT143B


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per offrire la massima protezione contro i contaminanti, mantenendo al contempo un’elevata capacità di carico e una grande affidabilità. Grazie alle sue due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, assorbe efficacemente i disallineamenti dell’albero.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati, gabbie in lamiera d’acciaio stampata, un foro cilindrico e una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione nell’anello esterno. Questo design standard consente un'efficace rilubrificazione, proteggendo al contempo il cuscinetto dalle aggressioni esterne. Il lubrificante SKF LGEP2 e il gioco radiale standard garantiscono un buon equilibrio tra prestazioni, stabilità e durata, anche in presenza di carichi combinati o disallineamenti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è riempito con grasso al 45–60% e protetto da guarnizioni in HNBR su entrambi i lati, garantendo un’eccellente tenuta contro polvere, umidità e liquidi. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione per facilitare la rilubrificazione. Questo sistema consente una distribuzione omogenea del lubrificante e garantisce una migliore evacuazione delle impurità, riducendo così il rischio di usura prematura e prolungando la durata del cuscinetto. Questo design consente di ridurre le esigenze di manutenzione.

Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto su entrambi i lati, realizzate in HNBR con rinforzo in acciaio. Questa tecnologia garantisce un’eccellente resistenza al calore, agli oli, all’umidità e alle sostanze chimiche. Consente di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, bloccando al contempo l’ingresso di impurità esterne. D’altra parte, il contatto permanente delle guarnizioni con gli anelli riduce leggermente la velocità di rotazione massima ammissibile, ma offre una protezione rafforzata.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi chiave:
• Protezione rafforzata grazie alle guarnizioni in HNBR
• Possibilità di rilubrificazione tramite anello esterno scanalato
• Lubrificante ad alte prestazioni SKF LGEP2
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione di autoallineamento per compensare i difetti di montaggio
• Adatto ad ambienti contaminati o umidi

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto a macchine esposte a spruzzi, polvere o ambienti umidi: frantoi, vagli, nastri trasportatori, riduttori o motori elettrici. È ideale per settori quali l’estrazione mineraria, l’industria agroalimentare, la siderurgia o gli impianti di trattamento delle acque, dove robustezza e tenuta sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2960,2 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso3,15 kg
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr296 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione