CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/C3VT143

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2220-2RS5/C3VT143
Rubix:999190200023008
EAN:7316576883057
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/C3VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/C3VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per garantire un funzionamento affidabile in condizioni di carico impegnative. La sua capacità di autoallineamento e le sue due file di rulli gli consentono di assorbire efficacemente i carichi radiali e assiali, correggendo al contempo i disallineamenti dell’albero. Garantisce una lunga durata anche in ambienti difficili, grazie al suo design robusto e al sistema di lubrificazione ottimizzato.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere integra due file di sfere simmetriche montate su gabbie in lamiera d’acciaio stampata. È dotato di un foro cilindrico, che ne facilita il montaggio diretto sull’albero. Il gioco radiale interno di tipo C3, superiore allo standard, migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche, garantendo una maggiore stabilità meccanica e una rotazione più fluida alle alte velocità. Il cuscinetto è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che consentono una rilubrificazione efficace. È pre-lubrificato con grasso SKF VT143, un grasso per pressioni estreme raccomandato per carichi elevati.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito già lubrificato e non deve essere lavato. Quando la durata di servizio supera quella del grasso, si raccomanda una rilubrificazione tramite i fori previsti sull’anello esterno, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione. La pulizia dell’ambiente di manutenzione è essenziale per evitare l’intrusione di particelle che potrebbero compromettere le prestazioni. Controlli regolari del rumore, delle vibrazioni e della temperatura consentono di anticipare eventuali deterioramenti.

Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in elastomero HNBR rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati. Queste guarnizioni garantiscono un'eccellente protezione contro polvere, umidità e spruzzi di liquidi. L’HNBR (nitrile idrogenato) resiste agli oli industriali, ai prodotti chimici aggressivi e alle temperature elevate fino a 150 °C. Questo design garantisce una tenuta affidabile in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi chiave:
• Elevata capacità di carico radiale e assiale
• Autoallineamento per compensare i difetti di montaggio
• Robuste guarnizioni in HNBR per una tenuta rinforzata
• Gioco C3 per ridurre le sollecitazioni termiche
• Facile rilubrificazione tramite scanalatura anulare e fori
• Adatto ad ambienti aggressivi o umidi

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è consigliato per settori quali l’estrazione mineraria, la movimentazione, la metallurgia, le gru o le trasmissioni industriali. È perfettamente adatto ad applicazioni soggette a carichi pesanti, disallineamenti, vibrazioni o variazioni di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Spessore8,3 mm
Peso5,5 kg
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r490 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr433 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione