0584905660040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24030-BE-XL-C4
Rubix:999210325073984
Produttore:0584905660040
EAN:4012802314113
0584905660040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0584905660040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-C4


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 240..-BE-XL, simmetrico con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10500 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso10,33 kg
Regime di riferimento1790 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1090000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84823000
443,51 IVA esclusa
/ Unità
541,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione