CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312 E/VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22312 E/VA405
Rubix:160000000365995
Produttore:88655
EAN:7316570152203
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312 E/VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22312 E/VA405


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio SKF è progettato per applicazioni soggette a vibrazioni, sopporta carichi elevati ed è in grado di autoallinearsi per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero. Questo modello aperto, privo di guarnizioni di tenuta, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio con superficie temprata, di un design di tipo E e di un gioco radiale C4.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di due file simmetriche di rulli che garantiscono un’eccellente distribuzione dei carichi, sia radiali che assiali, in entrambe le direzioni. Progettato per macchine soggette a vibrazioni, questo cuscinetto particolarmente robusto sopporta carichi, velocità, accelerazioni e forze centrifughe molto elevate. La sua struttura aperta, dotata di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione, facilita la manutenzione e prolunga la durata di servizio. Dispone di un foro cilindrico per il montaggio diretto sull’albero, semplificando così l’installazione. Il suo design di tipo E, con anello interno senza spallamenti, gabbie a finestre stampate in lamiera d’acciaio temprata e anello di guida flottante, migliora la stabilità dinamica. Queste gabbie metalliche, leggere e resistenti all’usura, riducono l’inerzia di rotazione, consentendo un funzionamento fluido ad alta velocità. Il gioco radiale C4, dal canto suo, migliora la capacità del cuscinetto di sopportare dilatazioni termiche, disallineamenti dell’albero e velocità di rotazione elevate, rafforzando così l’affidabilità e la stabilità di funzionamento in condizioni severe. La loro robustezza contribuisce inoltre a limitare le sollecitazioni meccaniche e a prolungare la durata del cuscinetto, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni costanti, questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare tramite i dispositivi integrati nell’anello esterno. È fondamentale l’uso di un lubrificante adatto a carichi elevati e a temperature di esercizio specifiche. Il design aperto consente una facile ispezione visiva, ma richiede una manutenzione rigorosa per evitare qualsiasi contaminazione. In caso di presenza di polvere o particelle, è necessario effettuare una pulizia accurata prima di qualsiasi rilubrificazione. Questo modello può sopportare temperature fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante stabile alle alte temperature. Si raccomanda di monitorare regolarmente i livelli di lubrificazione per evitare un’usura prematura.

Tenuta:
Questo prodotto è un cuscinetto aperto, ovvero privo di tenuta integrata. Questa configurazione consente un funzionamento ad alta velocità grazie alla bassa resistenza interna. Tuttavia, rende il cuscinetto più esposto ad agenti contaminanti quali polvere, umidità o particelle solide. Per ovviare a questa vulnerabilità, si raccomanda una rilubrificazione frequente al fine di rimuovere le impurità e garantire una lubrificazione omogenea. È fondamentale mantenere pulite le aree di montaggio e proteggere l’ambiente di lavoro per garantire una durata ottimale.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi chiave:
- Compensa automaticamente i disallineamenti degli alberi e le flessioni;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Funzionamento fluido ad alta velocità grazie alla bassa resistenza interna;
- Design aperto che facilita l’ispezione visiva e la manutenzione;
- Gabbie metalliche robuste che offrono un’eccellente resistenza all’usura;
- Installazione semplice grazie al foro cilindrico.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a due file di rulli è progettato per applicazioni soggette a vibrazioni. È particolarmente adatto alle trasmissioni meccaniche, alle attrezzature di movimentazione, agli impianti dell’industria metallurgica o del settore cartario. Viene utilizzato anche nelle macchine tessili dove la precisione e la stabilità sotto sforzo sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso2909,8 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r335000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr271000 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
160,18 IVA esclusa
/ Unità
195,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore