CUSCINETTO 22217EAE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22217

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22217EAE4
Rubix:999180600076213
Produttore:22217EAE4 N
EAN:00029176411342
CUSCINETTO 22217EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22217EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2600 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4000 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione