0167090200030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23956-MB-C3
Rubix:160000000378525
Produttore:0167090200030
EAN:4012801193870
0167090200030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090200030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB-C3


Questo cuscinetto a rulli sferici del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali ad alto carico. Dotato di due file simmetriche di rulli e di una gabbia massiccia in ottone, garantisce un eccellente comportamento dinamico. Aperto e progettato con un foro cilindrico, questo modello è inoltre dotato di un dispositivo di rilubrificazione per una maggiore durata. Il suo gioco radiale C3 ne aumenta la capacità di compensare le deformazioni termiche. È ideale per installazioni ad alta inerzia che funzionano ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli simmetrici consente una distribuzione omogenea dei carichi, anche in presenza di disallineamenti. La sua massiccia gabbia in ottone, guidata dall’anello interno, offre un’eccellente resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle alte temperature. Il gioco radiale interno C3 migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche. Il design aperto consente di raggiungere velocità elevate garantendo al contempo un buon equilibrio tra rigidità e dissipazione termica. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di combinare robustezza, adattabilità e stabilità sotto carico variabile.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione periodica, in particolare in ambienti contaminati. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno per facilitare la manutenzione durante il funzionamento. È fondamentale mantenere un elevato livello di pulizia durante le operazioni di manutenzione: montaggio, lubrificazione o ispezione. In caso di presenza di particelle o umidità, è necessaria una pulizia accurata dell’alloggiamento e degli elementi esterni prima di qualsiasi intervento, al fine di garantire la longevità dell’apparecchiatura.

Tenuta:
Il design aperto, privo di guarnizioni, lo rende sensibile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. Tuttavia, la rilubrificazione regolare consente di creare una barriera protettiva dinamica contro questi agenti contaminanti. Questa configurazione permette inoltre una rapida ispezione visiva e una manutenzione semplificata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti.

Vantaggi principali:
• Autoallineamento per compensare i disallineamenti dell’albero
• Gioco C3 adatto alle dilatazioni termiche
• Eccellente resistenza al calore fino a +200 °C
• Gabbia in ottone robusta e stabile alle alte velocità
• Lubrificazione facilitata grazie alla scanalatura e ai fori previsti
• Riduzione delle vibrazioni grazie alla precisione di guida

Applicazioni:
Questo cuscinetto è consigliato per riduttori industriali a coppia variabile, motori pesanti ad alta inerzia, rulli portanti nei laminatoi, frantoi a cilindri o a martelli, nonché tamburi motorizzati. È particolarmente adatto ad ambienti esigenti quali la siderurgia, l’industria mineraria, il settore del cemento, la produzione di energia e le attrezzature da cantiere ad uso intensivo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x380x380 mm
Peso25400 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr970000 N
Codice doganale84823000
€ 1165,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1422,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione