0623025400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22244-BE-XL

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:22244-B-MB
FAG:22244-BE-XL
Rubix:160000000377802
Produttore:0623025400000
EAN:4012802504927
0623025400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22244-BE-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0623025400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22244-BE-XL


Questo cuscinetto a sfere e rulli FAG rappresenta una soluzione ad alte prestazioni per le applicazioni industriali. Progettato per sopportare carichi elevati, questo componente meccanico garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua capacità di autoallineamento lo rende particolarmente adatto alle condizioni di esercizio più difficili, compensando i disallineamenti e le flessioni dell’albero.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici si distingue per la sua struttura robusta a due file di rulli. Questa struttura gli conferisce un’eccellente capacità di autoallineamento. È quindi in grado di assorbire efficacemente i disallineamenti angolari tra l’albero e l’alloggiamento. Il suo design BE, caratterizzato da un bordo centrale flottante sull’anello interno, gli consente di gestire sia carichi radiali elevati che spinte assiali in entrambe le direzioni, il che lo rende ideale per una guida assiale precisa in presenza di sollecitazioni combinate. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona stabilità, anche a velocità di rotazione elevate. La tecnologia X-life integrata migliora la geometria interna e la qualità delle superfici, riducendo l’attrito e il surriscaldamento per un funzionamento ottimizzato. Il foro cilindrico facilita un montaggio diretto e standardizzato sull’albero.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è facilitata dal suo design aperto e dal suo sistema di lubrificazione. Una scanalatura anulare e tre fori nell’anello esterno consentono un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento. È fondamentale garantire la pulizia durante il montaggio e la manutenzione. Si raccomanda una lubrificazione regolare, soprattutto in ambienti polverosi o umidi, per rimuovere le impurità e mantenere prestazioni ottimali. La scelta del lubrificante (grasso o olio) deve essere adeguata alle condizioni di temperatura e di funzionamento. La temperatura di esercizio dipenderà principalmente dal lubrificante scelto, poiché la struttura in acciaio è resistente al calore.

Tenuta:
Questo cuscinetto a rulli è di tipo aperto, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Questa caratteristica lo rende vulnerabile all’ingresso di contaminanti esterni quali polvere, particelle solide o umidità. In ambienti difficili, potrebbe essere necessaria una protezione esterna. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni riduce l’attrito interno e aumenta la dissipazione termica. Ciò consente al cuscinetto di raggiungere velocità di rotazione più elevate rispetto alle versioni sigillate.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, pioniere nel settore dei cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuto a livello mondiale per la sua qualità e affidabilità, FAG innova costantemente, come dimostra la tecnologia X-life. Il marchio offre soluzioni di alta precisione per numerosi settori industriali, contribuendo all’efficienza e alla durata delle attrezzature meccaniche in tutto il mondo.

Vantaggi principali:
- Elevata capacità di carico: sopporta notevoli sollecitazioni radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Autoallineamento: compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero, riducendo l’usura.
- Tecnologia X-life: offre una maggiore durata e prestazioni migliorate rispetto agli standard.
- Manutenzione semplificata: design aperto e dispositivo di rilubrificazione integrato che facilitano la manutenzione.
- Adatto alle alte velocità: basso attrito interno grazie all’assenza di guarnizioni e alla gabbia in acciaio.
- Affidabilità FAG: beneficia dell’esperienza e della qualità di un marchio leader a livello mondiale.
- Montaggio standard: foro cilindrico per un’installazione diretta e semplice sull’albero.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a rulli sferici è ideale per applicazioni industriali soggette a carichi elevati e a rischi di disallineamento. Si trova frequentemente nei riduttori industriali, nei trituratori, nei frantoi e nei vagli vibranti. È inoltre indicato per i rulli dei trasportatori sottoposti a forti sollecitazioni, per le macchine per la lavorazione della carta, nonché nelle attrezzature per l’industria siderurgica e mineraria. La sua robustezza lo rende adatto ai cuscinetti delle macchine per la produzione di energia, come le turbine o gli alternatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57700 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1350 rpm
Regime limite2140 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1840000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
€ 1642,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2003,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione