CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22236 CCK/C3W33

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22236 CCK/C3W33
Rubix:160000000365680
Produttore:35187
EAN:7316576600241
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22236 CCK/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22236 CCK/C3W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Progettato per sopportare carichi elevati, questo tipo di cuscinetto compensa naturalmente i disallineamenti e le potenziali flessioni dell’albero. Presenta un gioco radiale C3 e integra due gabbie a finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato. Il suo sistema di lubrificazione si basa su una scanalatura anulare e tre fori distribuiti sull’anello esterno, garantendo una buona distribuzione del lubrificante.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è progettato con due gabbie in lamiera d’acciaio stampata che riducono l’inerzia e assicurano una buona distribuzione dei carichi. La sua configurazione a due file di rulli gli consente di sopportare carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Dotato di un foro conico 1:12, si monta facilmente su un albero conico o tramite un manicotto, garantendo una regolazione precisa del gioco interno. Il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche alle alte velocità e il suo design aperto riduce inoltre l’attrito, consentendo di raggiungere velocità di rotazione più elevate.

Manutenzione:
Per garantire la durata del cuscinetto, si raccomanda una rilubrificazione regolare, soprattutto in ambienti esposti a polvere o umidità. Inoltre, questo cuscinetto è progettato per funzionare a temperature fino a 200 °C, a condizione che venga utilizzata una lubrificazione adeguata. Poiché questo prodotto non è prelubrificato, è possibile adattare la scelta del lubrificante alle specifiche condizioni di funzionamento. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori facilita la rilubrificazione durante il funzionamento e migliora così la distribuzione del lubrificante.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Il suo design aperto lo rende più sensibile ai contaminanti esterni, come le particelle solide o l’acqua. Tuttavia, ciò facilita le operazioni di controllo visivo e l’accesso per la manutenzione. Per le applicazioni esposte, è fondamentale proteggere l’ambiente operativo e garantire una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF è un attore globale di primo piano nel settore dei cuscinetti e dell’ingegneria rotante dal 1907. Presente in oltre 130 paesi, il marchio si distingue per il suo impegno nei confronti della qualità, dell’affidabilità e dell’innovazione tecnologica. SKF progetta soluzioni ad alte prestazioni per l’industria, i trasporti e le energie rinnovabili, con oltre 40.000 referenze di prodotto. La sua missione: ridurre l’attrito, migliorare l’efficienza e prolungare la durata delle attrezzature.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Si autoallinea per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Funziona fino a 200 °C a seconda del lubrificante utilizzato;
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione visiva;
- Elevata velocità di rotazione grazie al basso attrito interno;
- Gioco C3 adatto alle alte velocità e alle variazioni termiche;
- Foro conico che consente un montaggio preciso con regolazione del gioco interno.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in applicazioni in cui sono frequenti carichi pesanti e disallineamenti, come nei frantoi, nei trasportatori, negli alberi di trasmissione o nei motori industriali. È perfettamente adatto alle macchine rotanti esposte a condizioni di funzionamento variabili, anche nei settori del cemento, della siderurgia, della carta o dell’energia. La sua capacità di compensare i disallineamenti lo rende una scelta sicura per gli impianti in cui è difficile garantire la precisione di montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x320x320 mm
Peso28460 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1237 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1408,81 IVA esclusa
/ Unità
1718,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione