CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22316 EJA/VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22316 EJA/VA405
Rubix:160000000366015
Produttore:88657
EAN:7316570695137
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22316 EJA/VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22316 EJA/VA405


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere con gabbia a rulli firmato SKF è progettato per sopportare carichi pesanti, sia radiali che assiali, in entrambe le direzioni, compensando al contempo i disallineamenti. La sua robustezza meccanica e la sua capacità di mantenere prestazioni stabili in condizioni operative severe gli consentono di distinguersi sul mercato dei cuscinetti industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere integra due file simmetriche di rulli che garantiscono una distribuzione uniforme dei carichi. La sua gabbia carbonitrurata in 3 parti, con un anello di guida centrato sull’anello esterno, offre un’eccellente resistenza all’usura e alle deformazioni meccaniche. Grazie al suo foro cilindrico, si installa facilmente su alberi lavorati, senza richiedere accessori specifici. Il design ottimizzato di tipo E, con le sue piste di rotolamento riprogettate e i rulli di diametro maggiore, migliora la stabilità rotazionale e riduce le sollecitazioni interne. Il gioco radiale interno standard consente un adattamento ottimale alle variazioni termiche, garantendo al contempo una rotazione fluida e costante, anche sotto carico dinamico. Questa versione VA405 è stata appositamente studiata per resistere a vibrazioni intense che possono raggiungere accelerazioni fino a 5 g.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito senza lubrificazione iniziale, il che consente di scegliere una lubrificazione perfettamente adatta all’applicazione prevista. È fondamentale prevedere una rilubrificazione regolare tramite la scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno. In ambienti fortemente contaminati, si raccomanda una pulizia preliminare degli alloggiamenti prima di ogni operazione di lubrificazione. Il controllo periodico del gioco, della temperatura e dell’aspetto delle superfici di rotolamento consente di rilevare eventuali segni di usura prematura. In caso di esposizione a temperature elevate, è necessario utilizzare un lubrificante specifico per alte temperature.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto e non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione presenta il vantaggio di ridurre la resistenza interna e di consentire velocità di rotazione più elevate. Tuttavia, l’assenza di protezione contro gli agenti contaminanti richiede ulteriori precauzioni in materia di pulizia. È essenziale garantire un ambiente di montaggio pulito e asciutto per evitare l’introduzione di polvere o umidità.

Informazioni sul marchio:
SKF è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti, con oltre un secolo di esperienza. Presente in oltre 130 paesi, il marchio sviluppa soluzioni innovative che combinano prestazioni, durata ed efficienza energetica. Il suo impegno a favore dell’affidabilità industriale lo rende un partner imprescindibile nei settori più esigenti. SKF investe massicciamente nella ricerca per migliorare costantemente la qualità dei propri prodotti.

Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni.
- Compensazione automatica dei disallineamenti.
- Gabbia in acciaio temprato resistente all’usura.
- Rilubrificazione facilitata grazie a un design intelligente.
- Elevata velocità di rotazione grazie alla bassa resistenza interna.
- Installazione rapida grazie al foro cilindrico.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è ideale per trasmissioni industriali soggette a carichi pesanti, sollecitazioni da disallineamento e ambienti soggetti a vibrazioni. È progettato specificamente per applicazioni soggette a forti vibrazioni, come i vagli vibranti utilizzati negli impianti di produzione di asfalto. È inoltre comunemente utilizzato negli impianti metallurgici, nelle attrezzature di movimentazione, nelle macchine per la produzione di carta e nei sistemi di trasmissione sottoposti a condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6410,2 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr516 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
282,74 IVA esclusa
/ Unità
344,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione