0800104310000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22205-E1-XL-2RSR

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:WS22205-E1-XL-2RSR
Rubix:170000000517046
Produttore:0800104310000
EAN:4054364351137
0800104310000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22205-E1-XL-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0800104310000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI WS22205-E1-XL-2RSR


Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere del marchio FAG è progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile per applicazioni industriali esigenti. Dotato di due file di sfere e di una gabbia in lamiera d’acciaio, combina capacità di autoallineamento, eccellente resistenza ai carichi pesanti e maggiore durata. Il suo design chiuso con guarnizioni a contatto (-2RSR) garantisce un'eccellente tenuta, mentre il foro cilindrico ne facilita il montaggio. Questo modello pre-lubrificato si distingue inoltre per la presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione che consentono una manutenzione efficace senza necessità di smontaggio.

Caratteristiche:
La struttura a due file di rulli simmetrici garantisce una distribuzione omogenea dei carichi radiali e assiali, mantenendo al contempo un’eccellente stabilità dinamica. Il sistema di guarnizioni a contatto in NBR su entrambi i lati assicura una protezione continua contro gli agenti contaminanti esterni. La sua gabbia in lamiera d’acciaio stampata riduce l’inerzia e consente un funzionamento fluido a velocità moderate. Il design E1, privo di spalla centrale, ottimizza la distribuzione dei carichi sulle piste di rotolamento. La larghezza maggiore offre una superficie di contatto più ampia per migliorare la stabilità sotto carico e prolungare la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-lubrificato con grasso Arcanol LOAD400 ad alte prestazioni. Non deve essere lavato prima dell’installazione. Quando è necessaria una rilubrificazione, iniettare lentamente lo stesso grasso attraverso i fori di lubrificazione, preferibilmente a rotazione per evitare di danneggiare le guarnizioni. È importante non sovraccaricare il cuscinetto di grasso. Una manutenzione accurata comprende la pulizia dei punti di lubrificazione prima di ogni intervento e un’ispezione regolare dei parametri di funzionamento (rumore, temperatura, vibrazioni).

Tenuta:
Le due guarnizioni a contatto in NBR garantiscono una tenuta affidabile contro umidità, polvere e spruzzi di liquidi. Sono rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio, che assicura un'eccellente resistenza meccanica. Sebbene le guarnizioni creino un leggero attrito, contribuiscono a ridurre le vibrazioni a bassa frequenza. Questa configurazione chiusa migliora la durata proteggendo efficacemente i componenti interni e consentendo al contempo la rilubrificazione durante il funzionamento grazie alla scanalatura anulare e ai fori di lubrificazione.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi principali:
• Doppia guarnizione a sfregamento per una tenuta ottimale
• Gabbia in lamiera d’acciaio leggera e robusta
• Capacità di carico dinamico molto elevata (progettazione E1)
• Larghezza supplementare (WS) per una migliore distribuzione delle forze
• Tecnologia X-life che prolunga la durata
• Grasso Arcanol LOAD400 integrato per condizioni estreme
• Possibilità di rilubrificazione senza smontaggio
• Attenuazione delle vibrazioni a bassa frequenza

Applicazioni:
Questo cuscinetto FAG è progettato per applicazioni soggette a forti sollecitazioni, quali frantoi, trituratori, presse pesanti, tamburi di trasportatori e rulli portanti massicci. Si integra perfettamente in settori industriali quali l’estrazione mineraria, la produzione di cemento, la siderurgia, il riciclaggio e l’ingegneria meccanica pesante, dove robustezza, tenuta e durata sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso217 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Codice doganale84823000
54,29 IVA esclusa
/ Unità
66,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore