CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022 CC/W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23022 CC/W33
Rubix:160000000365024
Produttore:35612
EAN:7316577033024
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022 CC/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23022 CC/W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati, garantendo al contempo un funzionamento fluido e stabile. Grazie alla sua capacità di autoallineamento e alla sua robustezza, compensa efficacemente i disallineamenti o le flessioni dell’albero. Questo modello è particolarmente apprezzato per la sua affidabilità nei sistemi sottoposti a sollecitazioni dinamiche e ad alte velocità di rotazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli è dotato di due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata, di un anello interno senza spallamenti e di un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, semplificandone l’installazione. Grazie alle gabbie leggere e resistenti, questo componente garantisce una distribuzione omogenea dei carichi radiali e assiali, in entrambe le direzioni. Il gioco radiale interno standard favorisce una risposta meccanica equilibrata, anche in presenza di velocità elevate. Il suo design aperto, privo di guarnizioni di tenuta, riduce la resistenza al rotolamento, migliorando così il rendimento complessivo e consentendo di raggiungere regimi di rotazione elevati, limitando al contempo i rischi di surriscaldamento.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare contribuisce a mantenere le prestazioni e a prolungare la durata del prodotto. Il suo design aperto richiede un maggiore monitoraggio delle condizioni di funzionamento. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione facilita la rilubrificazione, che deve essere effettuata a intervalli adeguati, in particolare in ambienti polverosi o umidi. La scelta del lubrificante è importante, soprattutto alle alte temperature. Questo modello può funzionare fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante specifico. Per garantire la stabilità, si consiglia un accoppiamento stretto sull’albero.

Tenuta:
Questo modello non presenta alcuna guarnizione integrata. Il suo design aperto migliora la facilità di ispezione e manutenzione, ma lo rende più vulnerabile alle impurità. Polvere, particelle solide e umidità possono compromettere le prestazioni se non vengono gestite correttamente. Tuttavia, la sua scanalatura anulare e i tre fori nell’anello esterno favoriscono l’evacuazione delle impurità.

Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è un’azienda svedese di fama mondiale, specializzata in cuscinetti, sistemi di lubrificazione e soluzioni di manutenzione. Presente in oltre 130 paesi, il marchio si distingue per innovazione, affidabilità e impegno verso prestazioni sostenibili. SKF fornisce soluzioni a circa quaranta settori industriali in tutto il mondo.

Vantaggi chiave:
- Supporta contemporaneamente carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Gabbie leggere in acciaio stampato adatte a regimi di rotazione elevati;
- Design aperto che consente un’ispezione e una manutenzione agevoli;
- Sistema di lubrificazione integrato con scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione;
- Adatto a temperature di esercizio fino a 200 °C con il lubrificante adeguato.

Applicazioni:
Questo cuscinetto autoallineante viene utilizzato in numerosi settori industriali caratterizzati da carichi elevati e velocità variabili. È adatto a trasportatori, frantoi, ventilatori industriali, pompe pesanti, impianti siderurgici e macchine agricole. Il suo design lo rende ideale per montaggi fissi e ambienti in cui non è possibile garantire il perfetto allineamento degli alberi. Offre inoltre una soluzione affidabile in impianti soggetti a condizioni termiche estreme o a forti carichi dinamici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x170x170 mm
Peso3684,6 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3400 rpm
Regime limite4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r440 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr326 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
245,17 IVA esclusa
/ Unità
299,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore