0940704150030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23096-K-MB-C3
FAG:23096-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:999210325074700
Produttore:0940704150030
EAN:4054372423093


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 700 mm |
| Larghezza | 165 mm |
Dettagli del prodotto : 0940704150030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto a sfere a due file 230..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 700 mm |
| Larghezza | 165 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Peso | 212 kg |
| Regime di riferimento | 550 rpm |
| Regime limite | 950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8000000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4450000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7572,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 9239,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione