CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026 CCK30/W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24026 CCK30/W33
Rubix:160000000366334
Produttore:36563
EAN:7316577745873
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026 CCK30/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026 CCK30/W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, compensando al contempo i disallineamenti e le flessioni dell'albero. Si contraddistingue per il foro conico 1:30 (K30), la struttura di tipo CC e la presenza di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione (W33), che insieme garantiscono maggiore robustezza e stabilità in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di due file simmetriche di rulli, che offrono un’elevata capacità di carico e una grande resistenza agli urti. Le sue due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata (design CC) assicurano una distribuzione omogenea dei carichi e una maggiore stabilità meccanica. Inoltre, limitano le sollecitazioni inerziali e favoriscono un funzionamento fluido, anche in caso di variazioni di velocità o accelerazioni. Il gioco radiale standard garantisce una stabilità dinamica costante e consente di sopportare velocità di rotazione elevate senza rischio di surriscaldamento. Infine, l’albero conico 1:30 (K30) facilita il montaggio preciso sull’albero, consentendo una regolazione ottimale del gioco interno. Infatti, questo tipo di foro è progettato per montaggi molto precisi, spesso con manicotto di serraggio, il che lo rende particolarmente adatto ad ambienti industriali gravosi.

Manutenzione:
Per mantenere le prestazioni del cuscinetto, è essenziale una rilubrificazione regolare, soprattutto in ambienti esposti a contaminanti. Grazie alla configurazione W33, questo cuscinetto è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione che facilitano una distribuzione omogenea del lubrificante e consentono una manutenzione efficace durante il funzionamento. L’assenza di guarnizioni di tenuta integrate richiede particolare attenzione alla pulizia durante le operazioni di manutenzione. Si raccomanda di pulire accuratamente l’alloggiamento e i componenti esterni prima di qualsiasi rilubrificazione, al fine di evitare la penetrazione di particelle nocive. La scelta di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento, in particolare in termini di temperatura, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta integrate, il che lo rende più vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere e umidità. Tuttavia, questa struttura facilita l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione. È quindi fondamentale garantire la pulizia delle aree di montaggio e delle attrezzature circostanti per prevenire qualsiasi contaminazione e assicurare il corretto funzionamento del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi principali:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati;
- Compensazione dei disallineamenti e delle flessioni dell’albero;
- Gabbie in lamiera d’acciaio stampata per una distribuzione omogenea dei carichi;
- Foro conico 1:30 che facilita un montaggio preciso e una regolazione ottimale del gioco interno;
- Scanalatura anulare e fori di lubrificazione per una facile manutenzione e una maggiore durata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è ideale per applicazioni industriali esigenti, quali macchinari pesanti, attrezzature edili, trasportatori e sistemi di trasmissione. La sua capacità di gestire carichi elevati e di compensare i disallineamenti lo rende particolarmente adatto ad ambienti in cui precisione e affidabilità sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x200x200 mm
Peso7565 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r815 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr569 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
540,76 IVA esclusa
/ Unità
659,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione