CUSCINETTO 21304CDE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 21304

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:21304CDE4
Rubix:170000000778536
Produttore:21304CDE4 N
EAN:00029176027185
CUSCINETTO 21304CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 21304CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso172 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29300 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione