CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23126 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:23126 CCK/C4W33
Rubix:170000000475129
Produttore:80484
EAN:7316570823097
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23126 CCK/C4W33
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23126 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x210x210 mm
Peso8100 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r780 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr586 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore