0798152510030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-K-MB1-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23264-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:999201229090153
Produttore:0798152510030
EAN:4054364192938
0798152510030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-K-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0798152510030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23264-BEA-XL-K-MB1-C3


Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere del marchio FAG è progettato per sopportare carichi estremi garantendo al contempo un funzionamento stabile, anche in condizioni severe. Dotato di una gabbia massiccia in ottone monoblocco, aperta, e di un foro conico, compensa i disallineamenti e preserva le prestazioni meccaniche. Il suo design BEA, specifico per impieghi intensivi, è potenziato dalla tecnologia X-life per una maggiore durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli simmetrici combina una struttura robusta e un design ottimizzato per il carico dinamico. La gabbia in ottone garantisce un’eccellente resistenza meccanica alle alte velocità e in presenza di urti. La configurazione BEA, con spalla centrale flottante e spalle laterali rigide, offre un compromesso ideale tra contenimento assiale e distribuzione radiale. Il gioco radiale C3 limita il surriscaldamento interno. Inoltre, la tecnologia X-life assicura una finitura superiore delle piste e aumenta la durata di funzionamento sotto sollecitazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è aperto, ovvero è progettato senza sistema di tenuta. La lubrificazione è assicurata dall’utente tramite un sistema integrato: una scanalatura anulare e tre fori consentono l’iniezione di lubrificante durante il funzionamento. Prima di qualsiasi rilubrificazione, è necessario pulire accuratamente le zone di contatto e utilizzare un grasso compatibile. Si raccomanda un'applicazione graduale per preservare l'integrità del film lubrificante ed evitare qualsiasi surriscaldamento. Il monitoraggio delle vibrazioni, del rumore e della temperatura consente di anticipare le esigenze di manutenzione.

Tenuta:
Il design aperto di questo cuscinetto a sfere su rulli consente un'ispezione diretta dello stato interno e facilita la manutenzione. D'altra parte, l'assenza di guarnizioni lo rende vulnerabile agli agenti contaminanti. È quindi essenziale installarlo in un ambiente pulito o protetto e prevedere lubrificazioni frequenti per limitare l'usura. Il dispositivo di lubrificazione integrato consente di mantenere un film protettivo anche in caso di utilizzo prolungato.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti.

Vantaggi principali:
• Sopporta carichi molto elevati, sia radiali che assiali combinati
• Gioco C3: compensa efficacemente le dilatazioni termiche
• Tecnologia X-life: maggiore durata e attrito ridotto
• Gabbia in ottone: elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle temperature
• Foro conico 1:12: consente di regolare con precisione il gioco radiale interno durante il montaggio, controllando la posizione assiale del cuscinetto sul cono.
• Sistema di rilubrificazione efficiente e di facile manutenzione

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è ideale per trituratori, presse, tamburi motorizzati, riduttori pesanti o linee di produzione continue. È progettato per ambienti sottoposti a forti sollecitazioni: industria estrattiva, metallurgia, cementifici o sistemi meccanici esigenti. La sua robustezza lo rende compatibile con velocità elevate e cicli termici prolungati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso233900 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno580 mm
Larghezza208 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento510 rpm
Regime limite1060 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4650000 N
Codice doganale84823000
6567,35 IVA esclusa
/ Unità
8012,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione