0636542370000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24034-BE-XL-K30

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24034-BE-XL-K30
Rubix:160000000378336
Produttore:0636542370000
EAN:4012802399455
0636542370000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24034-BE-XL-K30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0636542370000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24034-BE-XL-K30


Cuscinetti a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16500 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1540 rpm
Regime limite2380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1480000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr940000 N
579,88 IVA esclusa
/ Unità
707,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione