0668942550000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144-BE-XL-K30

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24144-BE-XL-K30
Rubix:160000000378481
Produttore:0668942550000
EAN:4012802551785
0668942550000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144-BE-XL-K30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0668942550000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24144-BE-XL-K30


Questo cuscinetto a sfere a sfere FAG offre capacità di autoallineamento e grande robustezza. Grazie alla doppia fila di rulli sferici, assorbe efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design aperto garantisce una migliore ventilazione, facilitando al contempo il controllo e la manutenzione. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, garanzia di stabilità dinamica e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni industriali esigenti, unisce prestazioni, affidabilità e semplicità d’uso.

Caratteristiche:
Progettato per sopportare sollecitazioni elevate, questo cuscinetto autoallineante è perfettamente adatto ai carichi combinati. La sua geometria interna gli consente di compensare i disallineamenti dell’albero, riducendo così i rischi di deterioramento prematuro. Presenta una struttura di tipo BE, con una spalla centrale flottante sull’anello interno, che limita la trasmissione di forze assiali indesiderate garantendo al contempo una buona guida. La tecnologia X-life prolunga la durata del cuscinetto, consentendo di allungare gli intervalli di manutenzione e di sopportare carichi più elevati. Il suo foro conico 1:30 consente un montaggio preciso su manicotto di serraggio o direttamente su albero conico. La presenza di tre fori di lubrificazione e di una scanalatura anulare facilita l’aggiunta di lubrificante senza smontaggio, garantendo un funzionamento continuo anche in condizioni severe. La gabbia in acciaio stampato garantisce una buona guida dei rulli e una distribuzione omogenea dei carichi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede particolare attenzione alla lubrificazione. Non è dotato di lubrificante integrato di serie, pertanto la manutenzione si basa su un ingrassaggio o una lubrificazione ad olio, a seconda delle condizioni di esercizio. Questo cuscinetto è tuttavia dotato di un sistema di lubrificazione potenziato: una scanalatura anulare e tre fori consentono una rilubrificazione regolare. La temperatura di esercizio va da –30 °C a +200 °C, a condizione che si scelga un lubrificante adeguato. La tecnologia X-life migliora la circolazione interna del lubrificante e limita il surriscaldamento. Durante le operazioni di manutenzione è richiesta una pulizia rigorosa per evitare l’introduzione di particelle nocive. È essenziale pulire accuratamente i componenti prima di qualsiasi rilubrificazione al fine di preservare le prestazioni del prodotto.

Tenuta:
Questo modello è progettato senza guarnizioni integrate. Questo design aperto facilita l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. Si sconsiglia pertanto di utilizzare questo tipo di cuscinetto in ambienti molto inquinati senza una protezione supplementare.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nel settore dei cuscinetti. Fondato nel 1883, il marchio incarna innovazione, qualità e affidabilità. Fornisce soluzioni tecniche ad alto valore aggiunto per l’industria, il settore automobilistico e quello aeronautico. Grazie a tecnologie come X-life, FAG migliora costantemente le prestazioni dei propri prodotti. Oltre 92.000 collaboratori sostengono questa missione in tutto il mondo.

Vantaggi principali:
- Eccellente compensazione dei disallineamenti grazie al design autoallineante;
- Elevata capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio: leggerezza, stabilità e resistenza a regimi dinamici elevati;
- Design aperto = manutenzione semplificata e migliore monitoraggio durante il funzionamento;
- Tecnologia X-life: durata prolungata e riduzione delle perdite per attrito;
- Dispositivo di rilubrificazione integrato per una manutenzione senza smontaggio;
- Ampio intervallo di temperature di esercizio, da –30 °C a +200 °C.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è destinato ad ambienti industriali sottoposti a forti sollecitazioni. Si trova nei riduttori ad alta coppia, nei frantoi, nei rulli dei laminatoi o ancora nei cuscinetti di macchine per la produzione di energia come alternatori o turbine. È adatto anche alle macchine utensili pesanti esposte a carichi combinati e a velocità di rotazione elevate. Questo cuscinetto ad alte prestazioni si integra senza difficoltà negli allestimenti esistenti grazie alle sue dimensioni standardizzate e alla sua compatibilità con i componenti FAG classici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63000 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza150 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento750 rpm
Regime limite1650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2190000 N
Codice doganale84823000
2135,14 IVA esclusa
/ Unità
2604,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione