CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/C2W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23030 CC/C2W33
Rubix:170000000475008
Produttore:35645
EAN:7316576655036
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/C2W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/C2W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto industriale del marchio SKF, appartenente alla gamma Explorer, si distingue per la sua capacità di sopportare contemporaneamente carichi radiali e assiali elevati. Il suo design autoallineante migliora la tolleranza ai disallineamenti, garantendo al contempo affidabilità e durata ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere si distingue per la sua struttura robusta a due file di rulli, abbinata a due gabbie in lamiera d’acciaio stampata. Questa configurazione consente di ridurre notevolmente gli attriti interni, migliorando al contempo la stabilità dinamica alle alte velocità. Il gioco interno ridotto (C2) offre un posizionamento più preciso dei rulli, garantendo una notevole riduzione delle vibrazioni e una maggiore regolarità nella rotazione, anche sotto carichi elevati. Un anello di guida flottante, centrato sull’anello interno, assicura un mantenimento ottimale della geometria interna, rafforzando la precisione di funzionamento nel tempo. Grazie al suo foro cilindrico, il cuscinetto può essere montato direttamente su un albero lavorato, senza ricorrere a componenti aggiuntivi, semplificando così l’installazione e riducendo i tempi di fermo. Inoltre, una scanalatura anulare e tre fori integrati nell’anello esterno assicurano una lubrificazione efficace, favorendo una maggiore durata e una manutenzione facilitata in ambienti industriali esigenti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto si basa su una lubrificazione regolare tramite i fori integrati. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante di qualità adatto alle condizioni di carico e di temperatura. La pulizia dell’alloggiamento prima di ogni rilubrificazione è fondamentale per evitare l’introduzione di particelle abrasive. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un grasso compatibile con tali temperature. Un controllo periodico dello stato del lubrificante e dei componenti esterni prolunga la durata del prodotto. Si raccomanda di aumentare la frequenza di tali controlli man mano che ci si avvicina alla fine della durata prevista, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di usura e anticipare una sostituzione preventiva del cuscinetto.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questo cuscinetto non è protetto da agenti contaminanti esterni quali polvere, spruzzi d’acqua o umidità, il che richiede particolare attenzione alle condizioni di funzionamento e di manutenzione. Tuttavia, questa struttura consente una facile ispezione, una migliore dissipazione del calore e un accesso diretto alle superfici da lubrificare. Questa scelta progettuale riduce inoltre l’attrito interno, consentendo un funzionamento più efficiente.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, pioniera nella progettazione di cuscinetti. Riconosciuto per la sua innovazione, il marchio si avvale di una rete mondiale di centri tecnici e di produzione. SKF offre soluzioni affidabili per i settori industriale, aeronautico e automobilistico. La sua iconica gamma Explorer coniuga prestazioni elevate e maggiore durata. L’eccellenza tecnologica è al centro del suo DNA.

Vantaggi chiave:
- Capacità di autoallineamento per compensare disallineamenti, flessioni degli alberi, ecc.
- Basso attrito per un rendimento ottimizzato e un funzionamento silenzioso.
- Funzionamento stabile anche ad alta velocità, con un’ottima dissipazione del calore.
- Facilità di manutenzione grazie ai fori di lubrificazione integrati.
- Design robusto adatto a carichi pesanti e combinati: radiali e assiali, indipendentemente dalla direzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchinari industriali sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche, come trasportatori, frantoi o presse. È perfettamente adatto ad ambienti esposti a disallineamenti degli alberi o a vibrazioni medie. Utilizzato nell’industria mineraria, nella produzione di energia o nella trasformazione delle materie prime, garantisce un funzionamento affidabile e una maggiore durata, anche in condizioni di esercizio severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x225x225 mm
Peso7470 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinettic2
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr531 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione