0190359690040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1A-XL-M-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23228-E1A-XL-M-C4
Rubix:160000000382101
Produttore:0190359690040
EAN:4026677873590
0190359690040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1A-XL-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190359690040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23228-E1A-XL-M-C4


Cuscinetti a sfere a due file di rulli 232..-E1A, dimensioni principali secondo DIN 635-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x250x250 mm
Peso18300 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza88 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1550 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1090000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
€ 568,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 693,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione