CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/VT143

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2220-2RS5/VT143
Rubix:170000000481212
EAN:7316576883064
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2220-2RS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto ad alte prestazioni del marchio SKF è progettato per garantire una rotazione affidabile anche in condizioni estreme. Si tratta di un cuscinetto a sfere a sfere, ideale per assorbire sia carichi radiali elevati che sollecitazioni assiali in entrambe le direzioni. La sua capacità di autoallineamento lo rende una soluzione adatta ai disallineamenti e alle flessioni dell’albero, frequenti in ambito industriale. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza, la tenuta rinforzata e l’eccellente durata, anche in condizioni severe.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di due file di rulli, che ottimizzano la distribuzione dei carichi e offrono una notevole stabilità durante il funzionamento. È progettato con un foro cilindrico che garantisce un montaggio preciso e rapido. La gabbia in lamiera d’acciaio stampata, leggera e robusta, riduce gli effetti di inerzia e migliora la rotazione. Il gioco radiale interno standard assicura un buon equilibrio tra stabilità e fluidità di funzionamento, consentendo una rotazione fluida e limitando al contempo le sollecitazioni interne in caso di variazioni di temperatura. Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati, che garantiscono un’eccellente protezione contro le contaminazioni esterne. È pre-riempito con una percentuale compresa tra il 25 e il 45% di grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme formulato con olio minerale e sapone di litio. Questo lubrificante è perfettamente adatto alle applicazioni soggette a carichi elevati e funziona efficacemente in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e 110 °C. La sua consistenza NLGI 2 garantisce una buona aderenza, limita l’attrito e riduce l’usura. Infine, la presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno facilita la manutenzione e aumenta la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-lubrificato e non deve essere lavato prima del montaggio. Può essere rilubrificato se necessario, in particolare quando la durata del grasso è giunta al termine. La rilubrificazione deve essere effettuata lentamente, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, per distribuire uniformemente il lubrificante ed evitare di danneggiare le guarnizioni. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso originale (tipo LGEP 2). È fondamentale mantenere pulite le zone di lubrificazione durante gli interventi. Un’ispezione regolare del livello di grasso e delle prestazioni del cuscinetto consente di individuare tempestivamente eventuali segni di usura o deterioramento. Questo prodotto funziona in modo ottimale in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e +110 °C.

Tenuta:
Il cuscinetto è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati. Questo tipo di guarnizione con armatura in acciaio offre una barriera efficace contro polvere, umidità, spruzzi di liquidi e altri contaminanti. L’HNBR (nitrile idrogenato) garantisce un’eccellente resistenza al calore, agli oli industriali e agli agenti chimici. Questa tenuta consente un funzionamento sicuro, anche in ambienti difficili. Limita inoltre la penetrazione di impurità, riducendo così l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. Unico vincolo: una velocità di rotazione massima leggermente ridotta dalla presenza delle guarnizioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi chiave:
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Funzione autoallineante, ideale in caso di disallineamento
• Guarnizioni in HNBR ad alte prestazioni per una tenuta ottimale
• Scanalatura di lubrificazione e fori per una manutenzione semplificata
• Gioco radiale standard per un buon compromesso tra stabilità e prestazioni termiche
• Gabbia leggera in acciaio per ridurre le perdite per attrito
• Design robusto adatto ad ambienti industriali difficili

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è ideale per le applicazioni in cui affidabilità, resistenza e durata sono fondamentali. È comunemente utilizzato nei settori della movimentazione pesante, dell’estrazione mineraria, delle cementerie, della metallurgia, delle gru industriali e delle trasmissioni meccaniche. La sua capacità di autoallineamento lo rende una soluzione perfetta per le installazioni in cui gli alberi sono soggetti a flessioni o disallineamenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Spessore55 mm
Peso5,5 kg
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r490 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr433 N
349,02 IVA esclusa
/ Unità
425,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore