Riferimenti
SKF:21312 EK/C3
Rubix:160000000365955
Produttore:34720
EAN:7316571111513


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21312 EK/C3
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o gravose.
Il cuscinetto a sfere a sfere è progettato per assorbire carichi radiali e assiali bidirezionali elevati, compensando al contempo i disallineamenti. Questo modello SKF integra due file simmetriche di rulli, un design di tipo E con gabbia stampata in acciaio, un foro conico 1:12 e una struttura aperta dotata di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante SKF è progettato per garantire un funzionamento stabile e duraturo in condizioni meccaniche difficili. La sua struttura interna si basa su due gabbie a finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spalla e un anello di guida flottante, che consentono una migliore tenuta dei rulli, una distribuzione omogenea dei carichi e una riduzione delle sollecitazioni interne durante il funzionamento. Il gioco radiale interno C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e favorisce una rotazione fluida, anche ad alta velocità. Grazie al foro conico 1:12, il montaggio avviene con precisione, riducendo le vibrazioni. È inoltre dotato di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilita gli interventi di manutenzione durante il funzionamento.
Manutenzione:
Per garantire la durata e le prestazioni di questo cuscinetto a due file di rulli, è indispensabile una manutenzione regolare. Il suo design aperto consente l’accesso diretto agli elementi interni, facilitando l’ispezione visiva e la pulizia. Durante la manutenzione, è fondamentale rimuovere ogni impurità presente nell’alloggiamento per prevenire l’usura prematura. Inoltre, questo modello non è prelubrificato, il che consente di scegliere il lubrificante in base alle condizioni di funzionamento. La rilubrificazione deve essere effettuata a intervalli adeguati ed è facilitata dalla scanalatura anulare e dai fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno, che assicurano una buona distribuzione del grasso e limitano i rischi di accumulo di impurità. Si raccomanda inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento per rilevare eventuali anomalie legate alla mancanza di lubrificante o alla contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è progettato senza sistema di tenuta integrato. La sua struttura aperta lo rende più vulnerabile a contaminanti quali polvere, acqua o particelle solide. Questa configurazione richiede quindi particolare attenzione all’ambiente in cui viene installato. D’altra parte, l’assenza di guarnizioni consente una riduzione degli attriti interni e permette velocità di rotazione più elevate.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento ideale per compensare difetti geometrici o flessioni dell’albero;
- Funzionamento stabile ad alta velocità grazie al design aperto e al gioco radiale C3;
- Montaggio preciso e smontaggio facilitato dal foro conico 1:12;
- Eccellente distribuzione dei carichi per una maggiore durata;
- Facile rilubrificazione tramite la scanalatura anulare e i fori integrati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è utilizzato in applicazioni esigenti che richiedono robustezza, stabilità e tolleranza ai disallineamenti. È particolarmente adatto alle macchine per la produzione di carta, ai sistemi di trasmissione industriale, ai laminatoi metallurgici, alle attrezzature di movimentazione e alle macchine dell’industria tessile.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante SKF è progettato per garantire un funzionamento stabile e duraturo in condizioni meccaniche difficili. La sua struttura interna si basa su due gabbie a finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spalla e un anello di guida flottante, che consentono una migliore tenuta dei rulli, una distribuzione omogenea dei carichi e una riduzione delle sollecitazioni interne durante il funzionamento. Il gioco radiale interno C3 garantisce una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche e favorisce una rotazione fluida, anche ad alta velocità. Grazie al foro conico 1:12, il montaggio avviene con precisione, riducendo le vibrazioni. È inoltre dotato di una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilita gli interventi di manutenzione durante il funzionamento.
Manutenzione:
Per garantire la durata e le prestazioni di questo cuscinetto a due file di rulli, è indispensabile una manutenzione regolare. Il suo design aperto consente l’accesso diretto agli elementi interni, facilitando l’ispezione visiva e la pulizia. Durante la manutenzione, è fondamentale rimuovere ogni impurità presente nell’alloggiamento per prevenire l’usura prematura. Inoltre, questo modello non è prelubrificato, il che consente di scegliere il lubrificante in base alle condizioni di funzionamento. La rilubrificazione deve essere effettuata a intervalli adeguati ed è facilitata dalla scanalatura anulare e dai fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno, che assicurano una buona distribuzione del grasso e limitano i rischi di accumulo di impurità. Si raccomanda inoltre di monitorare la temperatura di funzionamento per rilevare eventuali anomalie legate alla mancanza di lubrificante o alla contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto SKF è progettato senza sistema di tenuta integrato. La sua struttura aperta lo rende più vulnerabile a contaminanti quali polvere, acqua o particelle solide. Questa configurazione richiede quindi particolare attenzione all’ambiente in cui viene installato. D’altra parte, l’assenza di guarnizioni consente una riduzione degli attriti interni e permette velocità di rotazione più elevate.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento ideale per compensare difetti geometrici o flessioni dell’albero;
- Funzionamento stabile ad alta velocità grazie al design aperto e al gioco radiale C3;
- Montaggio preciso e smontaggio facilitato dal foro conico 1:12;
- Eccellente distribuzione dei carichi per una maggiore durata;
- Facile rilubrificazione tramite la scanalatura anulare e i fori integrati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è utilizzato in applicazioni esigenti che richiedono robustezza, stabilità e tolleranza ai disallineamenti. È particolarmente adatto alle macchine per la produzione di carta, ai sistemi di trasmissione industriale, ai laminatoi metallurgici, alle attrezzature di movimentazione e alle macchine dell’industria tessile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 2026,2 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 240 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 217 N |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione