0604672230000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23056-BE-XL-K

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23056-BE-XL-K
Rubix:160000000377485
Produttore:0604672230000
EAN:4012802344523
0604672230000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23056-BE-XL-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604672230000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23056-BE-XL-K


Questo cuscinetto a rulli sferici del marchio FAG è progettato per offrire una soluzione performante e durevole ai sistemi sottoposti a carichi pesanti. Grazie al suo design autoallineante, compensa naturalmente i disallineamenti e le flessioni dell’albero. La sua robustezza, l’elevata capacità di carico e la stabilità dinamica lo rendono una scelta affidabile per gli ambienti industriali più esigenti.

Caratteristiche:
- Incorpora due file di rulli simmetrici, guidati per garantire una distribuzione omogenea delle forze radiali e assiali.
- Design BE con bordo centrale flottante sull’anello interno per una migliore guida assiale.
- Gabbia in acciaio stampato che offre un compromesso ottimale tra bassa inerzia e buona tenuta dinamica ad alti regimi.
- Foro conico 1:12 che consente un posizionamento di precisione su manicotto di serraggio o cono lavorato, con regolazione accurata del gioco radiale.
- Presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che garantiscono un’efficace alimentazione del lubrificante durante il funzionamento.
- Design X-life di Schaeffler basato su una microgeometria ottimizzata, che consente un aumento del coefficiente di carico dinamico equivalente e una riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Si adatta perfettamente alle architetture meccaniche standardizzate, esposte a carichi combinati, garantendo una stabilità funzionale a lungo termine.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto, senza grasso. Richiede quindi una lubrificazione adeguata all’applicazione, a base di grasso o olio. Si raccomanda vivamente una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. I tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare assicurano una distribuzione omogenea del lubrificante, facilitando al contempo l’evacuazione delle impurità. È indispensabile scegliere un lubrificante compatibile con la temperatura di esercizio, che può variare tra –30 °C e +200 °C.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. Questa configurazione semplifica l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende più sensibile alla polvere, all’umidità e ai contaminanti solidi. L’assenza di guarnizioni richiede quindi un ambiente di montaggio pulito e rigorose pratiche di manutenzione. Sebbene sia esposto, il suo sistema di lubrificazione consente di limitare l’impatto delle intrusioni garantendo un’efficace evacuazione delle particelle.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un attore storico nel settore della tecnologia dei cuscinetti. Fondata nel 1883, è rinomata per le sue innovazioni nell’ingegneria di precisione e per la sua affidabilità negli ambienti industriali più complessi. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni tecniche di alta qualità ai settori dell’energia, della siderurgia, dei trasporti e della meccanica pesante.

Vantaggi principali:
- Compensazione attiva dei disallineamenti statici e dinamici grazie a una cinematica interna ottimizzata.
- Ottimizzazione X-life sviluppata da Schaeffler che integra una microgeometria di contatto perfezionata.
- Gabbia stampata in lamiera d’acciaio, a bassa inerzia e elevata rigidità strutturale.
- Anello interno conico 1:12 che consente una regolazione micrometrica del gioco interno durante il montaggio, ideale per adattare il precarico o la flessibilità assiale in base alle condizioni operative.
- Design aperto che facilita le ispezioni non distruttive e la manutenzione predittiva, riducendo gli ostacoli all’analisi vibrometrica e al monitoraggio termografico.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato ad ambienti industriali gravosi che richiedono un’elevata capacità di carico e un funzionamento stabile. È particolarmente adatto a riduttori ad alta coppia, rulli di laminatoi, frantoi, trasportatori e macchine utensili. Si trova anche in sistemi di produzione di energia come turbine e alternatori. Il suo design aperto e la sua capacità di autoallineamento lo rendono ideale in contesti soggetti a disallineamenti o a carichi combinati variabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48500 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza106 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1090 rpm
Regime limite1740 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1780000 N
Codice doganale84823000
1564,81 IVA esclusa
/ Unità
1909,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione