CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22336 CCK/W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22336 CCK/W33
Rubix:160000000366209
Produttore:35452
EAN:7316576654701
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22336 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza126 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22336 CCK/W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto SKF si distingue per il suo design a sfere conici con foro conico 1:12, che consente un montaggio preciso e un'efficace distribuzione dei carichi. Assicura infatti un'eccellente resistenza ai carichi pesanti e alle deformazioni dell'albero. Grazie al suo sistema di rilubrificazione integrato, costituito da una scanalatura anulare e da tre fori sull’anello esterno, garantisce una manutenzione semplificata e una maggiore durata. Il suo design senza guarnizioni, la sua robustezza e la sua compatibilità con velocità elevate lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni soggette a sollecitazioni dinamiche e variazioni di velocità.

Caratteristiche:
Dotato di due file simmetriche di rulli, questo cuscinetto autoallineante consente una distribuzione equilibrata dei carichi, sia radiali che assiali. Il suo design aperto integra due gabbie in lamiera d’acciaio stampata, leggere ma resistenti, che garantiscono un’eccellente stabilità meccanica. Questa configurazione aperta presenta il vantaggio di ridurre la resistenza al rotolamento e di consentire velocità più elevate. Il foro conico 1:12 facilita il montaggio diretto o tramite boccola, assicurando una regolazione precisa del gioco interno, un’eccellente distribuzione dei carichi e una riduzione delle vibrazioni. Una scanalatura anulare accompagnata da tre fori sull’anello esterno consente una lubrificazione ottimale. Questa configurazione garantisce un’elevata affidabilità in condizioni di funzionamento diverse, anche ad alta velocità.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è essenziale per preservare la durata e le prestazioni di questo cuscinetto. Il design aperto consente una facile ispezione, ma richiede particolare attenzione alla pulizia. Si raccomanda di lubrificare periodicamente, soprattutto in ambienti esposti a polvere o umidità. Prima di ogni lubrificazione, è necessario pulire accuratamente l’alloggiamento per evitare l’introduzione di particelle abrasive. La scelta del lubrificante è determinante, in particolare per le applicazioni ad alta temperatura. Il prodotto può funzionare fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato.

Tenuta:
Questo modello non dispone di guarnizioni di tenuta integrate, il che lo rende vulnerabile ai contaminanti. È quindi fondamentale mantenere un ambiente pulito intorno al punto di montaggio. Grazie alla scanalatura anulare e ai fori di lubrificazione, è possibile lubrificare nuovamente con facilità per rimuovere le impurità e prolungare la durata del componente. Questo design aperto facilita inoltre le operazioni di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi chiave:
- Garantisce una regolazione precisa del gioco interno grazie al foro conico;
- Compensa automaticamente i disallineamenti dell’albero;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Funziona ad alta velocità senza surriscaldamento eccessivo grazie all’assenza di guarnizioni;
- Consente una lubrificazione semplice ed efficace grazie agli appositi fori;
- Mantiene le proprie proprietà meccaniche fino a 200 °C con un lubrificante adeguato.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è ideale per le attrezzature industriali soggette a carichi elevati e a deformazioni dell’albero. È comunemente utilizzato nei motori elettrici, nei trasportatori, nelle pompe, nei riduttori o nelle attrezzature agricole. È particolarmente adatto alle macchine in cui è difficile mantenere la precisione di allineamento e in cui le velocità di rotazione possono variare. Grazie alla sua robustezza e alla sua flessibilità di installazione, si integra facilmente in numerose configurazioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)126x380x380 mm
Peso66300 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza126 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2077 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
2575,95 IVA esclusa
/ Unità
3142,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione