CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24015-2RS5/VT143C
Cuscinetti a rulli sferici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:24015-2RS5/VT143C
Rubix:170000000475344
EAN:7316576193255


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24015-2RS5/VT143C
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Spessore | 40 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Regime limite | 2300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 232000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 181000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore