0669161940030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24160-BE-XL-K30-C3
Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:24160-B-K30-C3
FAG:24160-BE-XL-K30-C3
Rubix:160000000378487
Produttore:0669161940030
EAN:4012802617405


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 0669161940030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24160-BE-XL-K30-C3
Cuscinetti a sfere a sfere su 2 file di rulli 241..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 154200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 500 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 450 rpm |
| Regime limite | 1100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6400000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3950000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4901,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5979,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione